カテゴリ
- 切削工具(366)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
- ねじ・ボルト・釘(205)
- 制御機器(142)
- 油圧機器・油圧ホース(138)
- FA担当者のオススメ新商品(91)
- 物流用品(59)
- メカニカル部品(49)
- 溶接用品(46)
- 機構部品(44)
- 農業機械(41)
- 電気材料(33)
- バイク純正部品(30)
- 作業工具(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 測定用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 電動工具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- コガネイ(177)
- 大阪魂(167)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(118)
- Festo(116)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
- RS PRO(73)
- SMC(38)
- 日酸TANAKA(38)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- プロトティップ(27)
- イシハシ精工(24)
- TDT(田野井)(24)
- コノエ(23)
- 清水製作所[継手](22)
- KITO(キトー)(19)
- TRUSCO(19)
- onsemi(19)
- エスコ(17)
- サンドビック(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「16x1.5」の検索結果

鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
ベン 16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷規格16X1.5図解NoJAS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MKW10G ポンプ部品_No.35、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 ベン 16X1.5_No.39、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、GS51E ポンプ部品 ベン 16X1.5_No.22、MS072H ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MK058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.39、MS056E 動力噴霧機部品 ベン 16X1.5_No.22、MS155EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.4、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.27など
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷六角ナットに刻みがあります。エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷エスコ品番EA300-15A材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス酸素ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
ベン 16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格16X1.5部品名称ベン 16X1.5図解NoMW2HP35ER5-U 部品_No.41、MBW270E-K ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP50EL6 部品_No.43、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.40、MW3SF30EE(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.41、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.37、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.40、MW290 工業用ポンプ部品_No.49、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.40、MW230 部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.43、MW3SF22ELH 本体部品_No.14、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP35ER6-U 部品_No.41、MW2HP35EL6 部品_No.41、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.41など
チヨウアツベンネジドメ M16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格M16X1.5部品名称チヨウアツベンネジドメ M16X1.5図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.4、MS2202 調圧装置部品_No.44、SSA-F600I 調圧弁部品_No.3、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.19、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.2、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.17、VSM100-11 分水器部品_No.5、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.17、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.27、SSA-V1000 調圧弁部品_No.4、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、MS1703 調圧装置部品_No.44、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.53、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.5など
6カクナット M16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M16X1.53シユ部品名称6カクナツト M16X1.5図解NoBSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1550L-22DUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.18、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.36など
ゴムマルパッキン 11.5X16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格11.5X16X1.5部品名称ゴムマルパツキン 11.5X16X1.5図解NoMS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.25
ゴムマルパッキン 11.5X16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格11.5X16X1.5部品名称ゴムマルパツキン 11.5X16X1.5図解NoGS15EM 付属品部品 ゴムマルパッキン 11.5X16X1.5_No.9、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.5、MSA415R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.5、MS615R8CF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.5、MS058R-20 オプション部品_No.15、MSA415R8CG-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.5、MK057T 希望付属品部品_No.15、SP-M055D 付属品部品 ゴムマルパッキン 11.5X16X1.5_No.20、MSA655DR4S-K(11.5) フゾクヒン部品_No.5、セオイ13ガタ-1BIG-M 付属品部品_No.6、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.5、MS048R-20 付属品部品_No.8、MS5901D-20(Z) オプション部品_No.15、セオイ11ガタBIG-M 付属品部品_No.11、MS515R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.5、JAS058R-25 オプション部品_No.15、MSV615R2L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.5など
ゴムマルパッキン 11.5X16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格11.5X16X1.5部品名称ゴムマルパツキン 11.5X16X1.5図解NoMS010M バッテリー噴霧機部品_No.32
ロッド端 RS PRO M16x1.5 メス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 6300kg全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M16x1.5 メス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 1800N全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -30℃接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
スプリューP型挿入工具
日本スプリュー(12件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥834税込¥9171パック(2本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥4,020税込¥4,4221袋(10本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥352税込¥3871パック(1本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。色光沢バレル材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
...