カテゴリ
- 作業工具(12)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- スズキ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- TRUSCO(2)
- ホンダ(2)
- RS PRO(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- JTC(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- KC(1)
エコロジープロダクト
「16x22x12」の検索結果

ローラーベアリング 内径16mm レース幅12mm
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2233アズワン品番65-7947-68
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
オフセットボックスレンチセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。 75°オフセットボックスレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19・22X24mm形状オフセット
洋灯吊(真鍮/生地)セット品
OHSATO(大里)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷真鍮/生地の洋灯吊をサイズ違いで計9種類セットにした商品です。洋灯吊14x13_30本。洋灯吊13x16_30本。洋灯吊12x20_30本。洋灯吊12x22_30本。洋灯吊11x25_20本。洋灯吊10x28_20本。洋灯吊9x32_10本。洋灯吊8x35_10本。洋灯吊8x38_10本用途額縁の吊り下げや小物掛けに。セット内容9種類材質真鍮/生地品番【大里】901-4480RoHS指令(10物質対応)対応
ボックススパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷から91日以内出荷バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。商品構成セット品
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥159,800~税込¥175,780~1セット(19個)当日出荷から翌々日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ドラムバッグセット
KC¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷ドラムオールインワンバッグセット ・バスドラム用 x 1 (22" x 16"対応) ・フロアタム用 x 1 (16" x 16"対応) ・タムタム用 x 2 (12" x 11"、13" x 12"対応) ・スネアドラム用 x 1 (14" x 6 1/2"対応) ・シンバル用 x 1 (22"まで対応) ・ハードウェア用 x 1
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781セット(10個)当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途メートル細目ねじ山の修正トラスコ品番768-1682セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥9,398税込¥10,3381セット4日以内出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化。個別に部品を探して購入する手間を解消
RS PRO ボックスレンチセット 10ピース
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro 10ピースフレキシブルヘッドレンチボックスセット. RS PRO のこの 10 ピースフレキシブルヘッドボックスレンチセットは、プロや愛好家に最適です。 品質を念頭に製造された、フレックスヘッドボックスエンドレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です。 ヘッドを調整できるため、届きにくい場所にある対応しにくい留め具に対応可能で、あらゆる環境に不可欠な工具キットです。ボックスレンチを整理し、優れた状態を保つために便利なキャリングケースに収納されています。 キットの内容 10 メートルサイズボックスセット: 6 x 7 mm 8 x 9 mm 10 x 11 mm 12 x 13 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 18 x 19 mm 20 x 22 mm 21 x 23 mm 24 x 27 mm 特長及び利点 レンチのフレキシブルヘッドにより狭い場所や急な角度でも作業が可能 全面的に硬化及び耐性加工が施されたスチール製 クロムバナジウムスチール製(光沢クロム仕上げ) ブロー成形保管 / キャリーケースに収納されています 用途 これらの非ラチェット式ボックスヘッドレンチは、対応するサイズの六角及び角型の留め具を緩めたり締めたりする際にトルクをかけるのに最適です。このダブルエンドボックスレンチは、扱いにくい場所にあるボルトにアクセスするためのフレキシブルヘッドを備えています。一般的に次の用途で使用されます。 自動機械 保守エンジニア 工業技術者 ボックスレンチとソケットキットの違いは何ですか. ボックスレンチは、スクエアドライブソケットキットと同様の機能を備えていますが、通常は一体型の工具で、ラチェット式の機能は備えていません。このため、ソケットキットよりも多くの場合、強制的に使用できます。錆びた留め具や詰まった留め具に対処するのに最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様セットタイプ = フレックスヘッドソケットスパナセットセットのサイズ = 8 → 27 mm個数 = 10材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
TE Connectivity 二重バリアストリップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349~税込¥384~1個ほか7日以内出荷
フレックススパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥109,800税込¥120,7801セット90日以内出荷トレイ付きのツールセット。セット内容フレックスジョイントスパナ8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22mm(29-8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22)質量(g)1520トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
スパナセットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷トレイ付きのツールセット。セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32)質量(g)1437トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×75
スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥49,980税込¥54,9781セット90日以内出荷13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32)質量(g)1550トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
航空機整備工具セット(MM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット91日以内出荷122点ツールセットセット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)