カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • 機構部品(7)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「14x28x7」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 14X28X7(アラ 91202965003 ホンダオイルシール 14X28X7(アラ 91202965003ホンダ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
主な適合純正品番91202-965-003主な適合車種(ホンダ)Gold wing
オイルシール 14X28X7(NO 91206MA6005 ホンダオイルシール 14X28X7(NO 91206MA6005ホンダ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
主な適合純正品番91206-MA6-005
OIL SEAL,14X28X7  91206286013 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91206286013ホンダ
309税込340
1個
5日以内出荷
OIL-SEAL 14X28X7  91206286006 ホンダOIL-SEAL 14X28X7 91206286006ホンダ
629税込692
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,14X28X7  91204958682 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91204958682ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,14X28X7  91202MKRD11 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91202MKRD11ホンダ
709税込780
1個
4日以内出荷
OIL SEAL,14X28X7  91206965004 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91206965004ホンダ
599税込659
1個
5日以内出荷
OIL-SEAL 14X28X7  91206286005 ホンダOIL-SEAL 14X28X7 91206286005ホンダ
699税込769
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,14X28X7  91206286003 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91206286003ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
OIL SEAL 14X28X7  91202965004 ホンダOIL SEAL 14X28X7 91202965004ホンダ
599税込659
1個
5日以内出荷
OIL SEAL 14X28X7  91221VM0004 ホンダOIL SEAL 14X28X7 91221VM0004ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,14X28X7  91206MA6003 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91206MA6003ホンダ
599税込659
1個
5日以内出荷
SEAL,OIL,14X28X7  91206MA6000 ホンダSEAL,OIL,14X28X7 91206MA6000ホンダ
619税込681
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,14X28X7  91202MJTE01 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91202MJTE01ホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,14X28X7  91221VM0000 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91221VM0000ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,14X28X7  91206KCS920 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91206KCS920ホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,14X28X7  91221VM0003 ホンダOIL SEAL,14X28X7 91221VM0003ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
14x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ14x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
14x28x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ14x28x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
385税込424
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
14x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ14x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
COLLAR,7X14X28 ホンダCOLLAR,7X14X28ホンダ
489税込538
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
コードレスタイプ アトラエース 日東工器コードレスタイプ アトラエース日東工器
319,800税込351,780
1台
当日出荷から翌日出荷
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでバッテリー電圧(V)DC36ライト種類LEDライト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
ピストンピン 14X39 BIGM(丸山製作所)ピストンピン 14X39BIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
規格14X39図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.29、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2571 工業用ポンプ部品 ピストンピン 14X39_No.20、MW1520H(8X7) 部品_No.29、MW2570 工業用ポンプ部品 ピストンピン 14X39_No.23、MW2540 工業用ポンプ部品_No.23、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.25、MW2530(8X7) 部品_No.28、MW2530 工業用ポンプ部品_No.22、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2540(8X7) 部品 ピストンピン 14X39_No.28、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2531(8X7) 部品_No.28、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2020H(8X7) 部品_No.32、MW2530(2004) 部品_No.23、MW2531 部品_No.28
6カクボルトWSW(+) BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(+)BIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X25(SMK)図解NoMW1520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1520H(8X7) 部品_No.20、MW1540-2 部品_No.53、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.20、MW2530 工業用ポンプ部品_No.12、MW1052-2 部品_No.65、MW2530 工業用ポンプ部品_No.19、MW2570 工業用ポンプ部品 6カクボルトWSW(+)_No.20、MW2530(8X7) 部品_No.24、MW2520H(8X7) 部品_No.20、MW1520H(8X7) 部品_No.26、MW1050-2 部品_No.64、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.20、MW2520H(8X7) 部品_No.26、MW2540 工業用ポンプ部品_No.20、MW2530(2004) 部品_No.12、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2530(8X7) 部品_No.18、MW650-2 部品_No.64、MW2530(2004) 部品_No.19、MW2540 工業用ポンプ部品_No.12、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.14、MW2540(8X7) 部品 6カクボルトWSW(+)_No.24、MW2020H(8X7) 部品_No.28、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.14