カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「16x28x7」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 16X28X7 91204MC7003 ホンダ

    オイルシール 16X28X7 91204MC7003

    ホンダ(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • OIL SEAL,16X28X7  91204259003 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91204259003

    ホンダ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • 16x28x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    16x28x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
  • OIL SEAL,16X28X7  91205360000 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91205360000

    ホンダ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,16X28X7  91204383901 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91204383901

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,16X28X7  91204KCS920 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91204KCS920

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 16X28X7 91204KSP911 ホンダ

    オイルシール 16X28X7 91204KSP911

    ホンダ
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91204-KSP-911
  • OIL SEAL,16X28X7  91204K4CL01 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91204K4CL01

    ホンダ
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • 16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
  • 16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    510税込561
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • BRG,NEEDLE 16X28X  91022HP7A01 ホンダ

    BRG,NEEDLE 16X28X 91022HP7A01

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS

    標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)

    KKS(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品無し材質スチール
  • 両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
    セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
  • Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HDSP-2112 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HDSP-2112

    BROADCOM
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。
    仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.7mm文字高さ = 4.8mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 7.5 mcd表面色 = 黒動作温度レンジ = -45 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ コノエ

    シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ

    コノエ
    129,800税込142,780
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、六角ナット1種(5/16)●質量:16.3kgアズワン品番65-6134-92
  • シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ コノエ

    シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ

    コノエ
    129,800税込142,780
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kgアズワン品番65-6134-94
  • シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ コノエ

    シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ

    コノエ
    49,980税込54,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●シボリ座金(8.5x30x1.6)、黒フェルト(5/16x28)、六角ナット1種(5/16)●質量:18kgアズワン品番65-6135-02
  • シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ コノエ

    シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ

    コノエ
    49,980税込54,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●シボリ座金(8.5x30x1.6)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:18.7kgアズワン品番65-6135-04
  • ヘイコウキー BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格7X7X10リヨウカク図解NoMSL330-M-A ソウコウソウチ部品_No.36、MSV613L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV415L(10) ソウコウソウチ部品_No.16、GKSL3302R1 ソウコウソウチ部品_No.7、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.28、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.35、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.15、MSV613R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV615L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、GKSL3315-1 走行装置部品_No.7、MLSL3315 走行装置部品_No.14、MSL330-K -A 走行装置部品_No.36、MSV413R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV615R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV413R2L(10) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV415SL(10) ソウコウソウチ部品_No.15など