カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「17-15sn」の検索結果
![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から10日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルギヤ材質S45C
プレート
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoMBS267VT エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBS266 エンジン リコイルスタータ部品_No.15、BCS26M エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 プレート_No.29、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.15、ADS26AS エンジン(リコイルスタータ)部品 プレート_No.15、BCS26M エンジン リコイルスタータ エンジン号機L402426~部品 プレート_No.24、MBS267V エンジン リコイルスタータ部品_No.15、GKBS2602 エンジン リコイルスタータ部品_No.17、MBS268 エンジン リコイルスタータ部品_No.17、BCS263SN エンジン リコイルスタータ部品_No.18
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷規格トリガヨウコウ-テイマーク部品名称ラベル図解NoBC203L 本体部品_No.9、KC23RXL 本体部品_No.29、BC263STD 本体部品 ラベル_No.31、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.17、BC233MN 本体部品_No.25、MC2601RS(JP) 本体部品_No.18、BC234SL本体部品ラベル_No.9、BC203G 本体部品_No.27、KC23NXG 本体部品_No.9、BC204G 本体部品_No.9、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.31、BCT234 本体部品_No.7、JCN26DT 本体部品_No.34、MBS369 本体 外管、ギヤケース部品_No.19、BC263STD 付属品部品 ラベル_No.31、BCS264SN 本体部品_No.17、BC233SG 本体部品_No.9、JC233DXL 本体部品_No.15、BC263SG 本体部品 ラベル_No.9、BC303RS 本体部品 ラベル_No.24、JCS261DX 本体部品_No.19、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.17など
L型 BNCアダプター
ADTECHNO(エーディテクノ)取扱い終了BNCオス-BNCメス。 L型の向きをご確認下さい。仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●対応機種:LCD1015S/LCD7620S/SN15TS/SN17TS/SN19TS/SN15TP●コード番号:A0K00BS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7421-90
L型 HDMIアダプター
ADTECHNO(エーディテクノ)取扱い終了HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス。 L型の向きをご確認下さい。仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●対応機種:LCD7619/LCD97(W)/LCD1012(W)/LCD1015(W)/LCD1045/ LCD1046/SN15TS/SN17TS/SN19TS/LCD7619T/LCD97T(W)/ LCD1012T(W)/LCD1015T(W)/LCD1045T/LCD1046T/SN15TP/ LCD1015S/LCD7620(W)/LCD7620T(W)/LCD7620S●コード番号:A0K00BP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7421-87





![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)