カテゴリ
- メカニカル部品(2,102)
- 切削工具(1,372)
- ねじ・ボルト・釘(617)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(520)
- 機構部品(310)
- バイク部品(284)
- 科学研究・開発用品(265)
- 作業工具(232)
- 電気材料(187)
- 配管・水廻り設備部材(138)
- 空調・照明・電設資材(118)
- FA担当者のオススメ新商品(111)
- 物流用品(104)
- 事務用品(104)
- 測定用品(83)
- 制御機器(69)
- 卓上消耗品(69)
- 厨房用品(65)
- 研磨材(58)
- 塗装・養生・内装用品(56)
- 店舗什器・備品(46)
- 学童・教育用品(41)
- 建築金物(37)
- 電動工具(31)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 自動車補修部品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 農業・園芸資材(26)
- タイヤ・足回り(22)
- 家電(22)
- 縫製用品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 溶接用品(15)
- オフィス家具(12)
- 医療(12)
- 整備工具・収納(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 介護用品(11)
- 空圧工具(11)
- 清掃用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全保護具(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 安全用品(7)
- トラック用品・パーツ(6)
- バッテリー・電装(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 洗車・清掃(4)
- 自転車部品(4)
- エンジン工具(4)
- 保管用品(3)
- 日用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 農業機械(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- EIKO(栄工舎)(60)
- KANA(片山チエン)(495)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(61)
- NACHI(不二越)(197)
- NSK(日本精工)(126)
- NTN(エヌティーエヌ)(313)
- OSG(オーエスジー)(96)
- S&K(三興製作所)(60)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- イマオコーポレーション(75)
- エスコ(91)
- グーリング(73)
- コガネイ(272)
- ニッタ(64)
- プロトブレンボ(180)
- 千代田通商(72)
- 大阪魂(387)
- 旭精工(92)
- 鹿島化学金属(UKB)(148)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「17φ」の検索結果

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック丸パイプ
光モール(47件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(18件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ17-20mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-1材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ(Φmm)17~20
Φ14x17mm マグネットピン(10個)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷ネオジウム磁石使用の強力タイプです。エスコ品番EA781GB-51セット内容紫×5個、黄×5個材質プラスチック外寸法(Φ×Hmm)14×17特性強力
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10枚)当日出荷から14日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚翌々日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ)
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ17×14固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(3件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(5件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
溶接棒A-17 4.0Φ×20kg
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980税込¥14,2781セット(5kg×4箱)翌々日出荷溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。タイプ一般構造物全姿勢溶接用棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319U棒径(Φmm)4被覆系イルミナイト系AWS規格A5.1 E6019該当電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)17
ミニモ ドラムロール#600 Φ17
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0227粒度600高さ(mm)20質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)17
ミニモ ドラムロール#320 Φ17
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0230粒度320高さ(mm)20質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)17
ミニモ ドラムロール#180 Φ17
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0229粒度180高さ(mm)20質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)17
ミニモ ドラムロール#100 Φ17
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0228粒度100高さ(mm)20質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)17
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220
サンフレックス¥399税込¥4391本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120
サンフレックス¥399税込¥4391本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
ミニモ ロングドラムロール#120 Φ17
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(5本)5日以内出荷トラスコ品番853-0255粒度120高さ(mm)86質量(g)44対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)17
超硬回転ヤスリ 7X17XΦ3軸
サンフレックス¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状円錐型高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)7
ミニモ ロングドラムロール#70 Φ17
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(5本)5日以内出荷トラスコ品番853-0254粒度70高さ(mm)86質量(g)44対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)17
...