カテゴリ
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
「170205-1」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥5,388税込¥5,9271個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール TC TC17020516
NOK¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)205部品番号AE4800-E0軸径d(Φmm)170幅b(mm)16