カテゴリ

  • 制御機器(4)

「170363-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
170363-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))170363-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56税込62
1個
3日以内出荷
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1袋(300個)
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(300個)
当日出荷から63日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート種別ピンコンタクト定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600