カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)

「170365-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
170365-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))170365-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
72税込79
1個
3日以内出荷
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170365-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170365-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,498税込9,348
1袋(300個)
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 300個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1袋(300個)
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-4963アズワン品番65-7668-74