カテゴリ
- 農業機械(181)
- ねじ・ボルト・釘(156)
- バイク部品(151)
- 自転車部品(142)
- 切削工具(118)
- 船舶用品・漁業資材(97)
- 測定用品(83)
- パソコン/周辺機器(70)
- 作業工具(61)
- 制御機器(60)
- 空調・照明・電設資材(56)
- メカニカル部品(56)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 学童・教育用品(38)
- 厨房用品(37)
- 縫製用品(37)
- 卓上消耗品(35)
- 電動工具(29)
- 自動車補修部品(27)
- 研磨材(27)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 住設機器(22)
- 店舗什器・備品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 作業服(19)
- 農具(19)
- 保管用品(17)
- 事務用品(17)
- 防災用品(16)
- 建築金物(16)
- 清掃用品(14)
- 電気材料(12)
- 機構部品(12)
- 日用品(11)
- 介護用品(11)
- 家電(11)
- 物流用品(10)
- 安全保護具(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 医療(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 溶接用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 空圧工具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 梱包用品(6)
- 洗車・清掃(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 食品・飲料(6)
- 塗料(5)
- テープ(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- カー用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- マスク(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SHIMANO(シマノ)(176)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- 大阪魂(145)
- エスコ(120)
- Gクラフト(95)
- アーテック[学校教材・教育玩具](47)
- 三菱電機(38)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
- KVK(26)
- タンガロイ(19)
- フジックス[縫製用品](19)
- CKD(17)
- 京セラ(16)
- タカノクリエイト(16)
- ケナメタル(15)
- アズビル金門(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- カーメックス(11)
- ABB(11)
- ブランドをもっと見る
「170m」の検索結果

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品
(1056件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(6ロール)ほか当日出荷商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。種別芯なし材質再生紙幅(mm)108タイプシングル長さ(m)170内径(Φmm)約38使用場所トイレFSC認証認定FSC認証番号C145817
ソケットレンチセット 170M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
ワンフグ FT 170M
アルファタックル¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷誘いと掛け重視の8:2先調子で湾内のフグに挑む エビ餌と10号程度の小型カットウによる通称 ”湾フグ ”専用ロッド。 誘いやすさと感度をあわせ持ち、キャストもしやすい軽快な1.7m仕様。仕様(アクション)8:2全長(m)1.7寸法L1(mm)405寸法L2(mm)290自重(g)110元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)89錘負荷(号)8-15先径(mm)0.8
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,990~税込¥6,589~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ストレートストロー 包装なし 500本
シバセ工業(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1箱(500本)当日出荷ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。材質ポリプロピレン長さ(mm)170直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプストレートストロー
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 75Φ×20
サンポー(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐切創手袋 カットレジスト
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス メッシュ丸カス揚げ
エムテートリマツ(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷家庭・業務用問わず、リーズナブルなステンレスカス揚げ材質網/18-8ステンレス、枠・柄/18-0ステンレス
ステンレスふるい 150Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスふるい 400Φ×100
サンポー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ダマスカス三徳
地蔵堂¥30,000税込¥33,0001本当日出荷ダマスカス鋼とステンレス柄の組み合わせで作られたバランスを重視した鍛造製包丁です。職人の技と知恵を集結した見とれるほど美しい包丁です。料理に使うすべての食材を切る事ができる包丁です。ステンレス鍛造で製造していますのでサビに強く衛生的です。日本刀の製造過程から生まれたダマスカス鋼製です。用途肉・魚・野菜などの調理。材質VG10ステンレス刃物鋼・国産ステンレス鋳物全長(mm)294質量(g)205刃渡り(mm)170
シンクロベルトMXL形 (ゴム)
バンドー化学(7件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
ステンレスふるい 150Φ×60
サンポー(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)
サンコーテクノ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から9日以内出荷刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
持針器(マッチュウ氏)
松吉医科器械(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000013医薬品医療機器等法一般医療機器
二徳鎌
千吉 金¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷柔らかい草、硬い草の草刈用。全鋼刃で耐久性抜群。用途除草作業用仕様全鋼幅(mm)170高さ(mm)435質量(g)180奥行(mm)30刃の種別両刃
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
黒打 柳刃包丁 サック入
九佐吉¥2,898税込¥3,1881丁4日以内出荷刺身用に適した細長い御料理包丁です。厳選した鋼と軟鋼の組み合わせにより、長く切れ味が持続します。用途黒打ち包丁。仕様鋼割込材質刃先:SUJ2、柄:ホウ
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から9日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅9.5ベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
押切り鋸鎌
千吉¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷押して刈る特殊刃でらっきょうなどの収穫に最適です。押しながら切れますので、刃を土に入れる部分が少なくすみます。土から引き抜く際にも刃が傷みにくいです。押して刈る特殊目(逆目)仕様です。用途作物の収穫作業。全長(mm)390質量(g)110タイプイカ型材質(刃)S55C
...