カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「170xl」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロベルト XL037形 バンドー化学

    シンクロベルト XL037形

    バンドー化学(30件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXL037形

    三ツ星ベルト(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • シンクロベルト XL025形 バンドー化学

    シンクロベルト XL025形

    バンドー化学(9件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)6.4種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト呼び幅025ベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XL037形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ

    バンドー化学
    839税込923
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
  • タイミングベルト XL050 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL050

    三ツ星ベルト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅050ベルト形XL
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ

    バンドー化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • ロータンクレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂、黄銅
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 431mm 歯数 85 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 431mm 歯数 85 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 431mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 431 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:431mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-3182アズワン品番65-8017-77
  • エクリプス2 REV’IT!

    エクリプス2

    REV’IT!
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    フルメッシュ シンプルサマージャケット「ECLIPSE 2(エクリプス2)」。大人気メッシュジャケットがプロテクターを改良して新登場!。2世代目は独自開発の薄型SEESMARTプロテクターを肩とひじに標準装備し、。プロテクション性能を落とさずに前モデルより着心地をを強化。前面、背面、腕の広範囲にはメッシュ生地が使われ抜群の通気性を発揮。転倒の際に地面と接触する箇所は600デニールの高密度生地を使用し耐摩耗性も確保。レブイット初心者にオススメな高コスパジャケットです。
    タイプテキスタイルジャケット型番FJT330関連部品型番:FPT382,FPT145,FJT334,FLU001素材ポリエステル性別メンズ
  • カイエン2 REV’IT!

    カイエン2

    REV’IT!
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    フルレザーにこだわった本格派サマーミドルカフグローブ「CAYENNE 2(カイエン2)」。パンチング加工を施した柔軟なヤギ皮を多用することで快適性と通気性を両立。ナックル/パームガードはプロテクションの高いハードタイプを採用。指の各関節にもハードフォームを配置することで保護性能をさらに引き上げています。手のひらから親指にかけて耐水加工とデジタルプリント加工を施した別注補強生地を配置。レザー特有の滑りやすさを解消しアクセルワークをサポートします。夏でも最上級のプロテクションを求めるライダーにおすすめ。
    タイプサマーグローブ型番FGS186関連部品型番:FGS184,FGS163,FGS173,FGS171素材ヤギ皮、ポリエステル性別メンズ
  • カイエン2 REV’IT!

    カイエン2

    REV’IT!
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    前面、背面、腕部のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を使用しました。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格レベル2肩・肘・背プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。(別売胸部プロテクター対応)。さらに水分補給を考慮し背面上部にはハイドレーションキット用ポケットを採用。ジャケット内部にフィット感を高めるウエストベルトも付属しています。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。前面、背面、腕部のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を使用しました。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格レベル2肩・肘・背プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。(別売胸部プロテクター対応)。さらに水分補給を考慮し背面上部にはハイドレーションキット用ポケットを採用。ジャケット内部にフィット感を高めるウエストベルトも付属しています。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。「別注ハードメッシュ生地を使用したサマーユース特化のアドベンチャージャケット」
    タイプテキスタイルジャケット型番FJT327関連部品型番:FPT109,FGS186,FJT297,FJT275素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、牛皮性別メンズ
  • ボルティアック3 H2O REV’IT!

    ボルティアック3 H2O

    REV’IT!
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    防風防水防寒 マルチシーズン・ツーリングジャケット「VOLTIAC 3 H2O(ボルティアック3)」。細部の素材剛性を改良することでプロテクション性が向上した3世代目がついに登場!。表地は耐摩耗性に優れた高密度ポリエステルを前面に採用。今作から肩・腕・ひじ周りにに「リップストップ生地」が追加され、転倒の際のプロテクション性能が向上。※リップストップとは強化繊維を格子状に織り込んだ引き裂きに強い生地。裏地には独自開発の防止透湿フィルム「HYDRATEX」が組み込まれており、。雨・風を遮断しつつ湿気を外へ逃がす快適性を確保。取り外し可能の防寒インナーと組み合わせることで幅広いシチュエーションに対応。大型の胸部ベンチレーションを開閉することで更に快適性の調整が可能です。プロテクターは軽量かつ柔軟な独自開発「SEESMART」タイプを肩とひじに標準装備。折り曲げれるほど柔軟ながらも欧州CE規格レベル1を取得。また、別売のバックプロテクターで更なるアップグレードも可能。ウィンターシーズンに対応したベーシック・ツーリングジャケットを求めるライダーにおすすめです。
    タイプテキスタイルジャケット型番FJT334関連部品型番:FJT343,FJT382,FJT388,FLU004素材ポリエステル性別メンズ
  • ネーム9 既製(イ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(イ)

    シヤチハタ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • EFCM311C888XL クランク 48/38/28 170mm ブラック SHIMANO(シマノ)

    EFCM311C888XL クランク 48/38/28 170mm ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
  • EFCM311C222XL クランク 42/32/22 170mm ブラック SHIMANO(シマノ)

    EFCM311C222XL クランク 42/32/22 170mm ブラック

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
  • ブラック11 既製(イ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(イ)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印
  • 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARロングネックエンドミル

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
  • ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
    用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
  • バックプレート 170-0048 エスアンドエスサイクル

    バックプレート 170-0048

    エスアンドエスサイクル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0048。純正CVキャブレターまたはDelphi EFI搭載1991-2019年XLモデル用バックプレート。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装
    材質アルミブラックタイプステルスエアクリーナー表面処理塗装
  • ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
    用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
  • クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306E エスアンドエスサイクル

    クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306E

    エスアンドエスサイクル
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0306E。2007年以降HD XLスポーツスターモデル純正EFI仕様に適合します。 CARB認証エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-22。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
    付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書材質アルミクロームタイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
  • ベース弦 D'Addario

    ベース弦

    D'Addario
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。D'AddarioのEXL170BT Balanced Tensionベース弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のトーンに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラップといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、「The Player's Choice」として世界中のあらゆるジャンルのベースプレイヤーに選ばれているベース弦です。XLシリーズのワウンド弦は全て、デジタル制御された機械で作られており、優れたピッチ、クリアな基音、他に比べるもののない一貫性を保証するものとなっています。各弦は、際立ったブライトさで、マグネティックピックアップとの相性抜群のニッケルプレートスチール製の巻線が使用されており、その多彩なトーンで幅広いジャンルのプレイヤーに好まれています。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラッピング、どのような奏法にも適した均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ ニッケルプレートスチール製のラウンドワウンド弦で、際立ったブライトなトーン。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : ニッケル巻弦 - .045、.060、.080、.107
  • COVER ENGINE  83600117000XL ホンダ

    COVER ENGINE 83600117000XL

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • FUEL TANK,W/COCK   06170241000XL ホンダ

    FUEL TANK,W/COCK 06170241000XL

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • FUEL TANK,W/COCK   06170240000XL ホンダ

    FUEL TANK,W/COCK 06170240000XL

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • イージーラップオーバーパンツ ラフアンドロード

    イージーラップオーバーパンツ

    ラフアンドロード
    6,498税込7,148
    1着
    6日以内出荷
    ラッピング式の暖かい防風防寒パンツ。靴を脱がずに簡単脱着が可能。身体に巻き付けてベルクロアジャストしながら装着する、防風・防寒のラッピングタイプのパンツです。駅、会社、あるいは学校に着いてから、靴を脱がずにあっという間に脱げる簡便さは朝の忙しい時間に大変便利。脱いだあとも丸めて付属ループでくくればコンパクトにまとめられる収納上手。
    用途品番 RR7700。品名 イージーラップオーバーパンツ。COLOR: BLACK。SIZE(inch): Women's M(28-34/155-165cm)、S(29-34/160-170cm)、M(30-36/165-175cm)、L(34-40/170-180cm)、LL(38-44/身長175-185cm)、XL(38-44/身長180-190cm)、BM(38-44/身長165-175cm)。MATERIARL:表地/バリアクロス600D PU加工 裏地/ナロンタフタキルティング 中綿/ウォームマックスブラック
  • HK-170 FL フルフェイスヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカム コミネ

    HK-170 FL フルフェイスヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカム

    コミネ
    36,980税込40,678
    1セット
    7日以内出荷
    【HK-170 FL フルフェイスヘルメット】。高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したエントリーモデルのフルフェイスヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。[KK-902 モーターサイクルインターカム]。ツーリングに便利な4人通話やスマートフォンとのペアリングが可能なバイク用インカム。空気抵抗を考慮しデザインされた流線型のシルエット。機能もシンプルで初めてのインカムにも最適。
    用途【HK-170 FL フルフェイスヘルメット】。・エントリーモデルのフルフェイスヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル。[KK-902 モーターサイクルインターカム]。・大容量バッテリー搭載。・最大通信距離1,000mを実現。
  • HK-170 FL フルフェイスヘルメット コミネ

    HK-170 FL フルフェイスヘルメット

    コミネ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    HK-170 FL Full Face Helmet。高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したエントリーモデルのフルフェイスヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。・サイズ展開 : M・L・XL。・色展開 : Mat Black・Pearl White・Bassalt Grey・Gunmetal・Olive・Gloss Black・Mat Metal Blue。・エントリーモデルのフルフェイスヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル
    用途・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・紫外線をカットする特殊加工を施したシールドを採用。・内装取外し・洗濯可能。・バックル式あご紐採用。スピーディーな着脱が可能。・25mm超高密度ベルト。・高品質ABSシェル採用。・国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットワンタッチバックル採用。・3D衝撃吸収&エアフローライニング。・紫外線94%カット。・高強度ABS帽体規格SG