カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)

「171822-5」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
171822-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))171822-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1個
3日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)14.4幅(mm)5.8ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品レセプタクル接続方向ストレート
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
EIシリーズ リセプタクルハウジング 171822シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクルハウジング 171822シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ハウジング●ピン数:5極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個アズワン品番67-0394-71
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
57,980税込63,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジングTE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法用途:産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品連絡先が必要ですか719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:レセプタクル●接続方向:ストレート●長さ:14.4mm●幅:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:161-8497アズワン品番65-7534-93