カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • トラック純正部品(1)

「173681-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173681-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173681-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769税込846
1袋(50個)
5日以内出荷
シリーズMULTILOCK 040適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769税込846
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
(31736)PIPE OIL A 三菱ふそう(31736)PIPE OIL A三菱ふそう
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷