カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(6)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
「17566b2030」の検索結果

クッションゴム上下吊りタイプ(特殊)
YSK(山脇産業)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質クッションゴムタイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)寸法L1(mm)45肉厚(mm)23寸法L2(mm)111ボルト穴数4
防振ゴムOリングタイプ
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷適合マフラー・パイプ用寸法L1(mm)58肉厚(mm)12寸法L2(mm)66寸法B2(mm)41寸法B1(mm)34
エキゾーストマフラーハンガープライヤー
(74件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)用途マフラーハンガーの取り外しに幅(mm)(差込)20全長(mm)280ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm販売区分業務用