カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「17600-81810」の検索結果

サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
サーモスタット
八光電機(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット
篠原電機(18件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個ほか当日出荷DINレールに取付可能です。用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上ディファレンシャル4℃復帰温度差(℃)4