カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 接着剤・補修材(1)

「17699-53a01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(17569)ガスケットウォータサーモキャップ スズキ(17569)ガスケットウォータサーモキャップスズキ(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
102税込112特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
(17559)ガスケット,ウォータインレット スズキ(17559)ガスケット,ウォータインレットスズキ(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
(17699)ガスケット スズキ(17699)ガスケットスズキ(1件のレビュー)
169税込186
1個
5日以内出荷
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(188件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
(11349)ガスケットオイルシールハウジング スズキ(11349)ガスケットオイルシールハウジングスズキ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
(17431)ガスケットウォータポンプ スズキ(17431)ガスケットウォータポンプスズキ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
(16119)ガスケット,オイルポンプケース スズキ(16119)ガスケット,オイルポンプケーススズキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
サーモスタット SUNサーモスタットSUN(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
(17600)サーモスタットセットウォータ82° スズキ(17600)サーモスタットセットウォータ82°スズキ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サーモスタットパッキン SUNサーモスタットパッキンSUN(3件のレビュー)
539税込593
1セット(5枚)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(245件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
サーモスタットパッキン HKTサーモスタットパッキンHKT(79件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
サーモスタット用のパッキンです。
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
(17561)キャップ,ウォータサーモスタット スズキ(17561)キャップ,ウォータサーモスタットスズキ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
(16119)ガスケットオイルポンプケース スズキ(16119)ガスケットオイルポンプケーススズキ(1件のレビュー)
599税込659