カテゴリ
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「177766-1」の検索結果

エレクトロタップ・スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1セット(100個)当日出荷エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼルエンジンタイミングツールセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷タイミングチェーン用用途適合車種:エスパス&グランドエスパス・コレオス・ラグナll&lll・マスターlll・メガーヌll・ヴェルサティス・トラフィック・エクストレイル(T31)等適合純正品番:09953-05010、MOT1769(EN-48332)、MOT1773(EN-48331)、MOT1766(EN-48330)、MOT1770(EN-48334)、KM956-1