カテゴリ
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「177914-1」の検索結果

パワー・ダブルロック・コネクタ 接触子 リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781パック(5000個)当日出荷から6日以内出荷本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
コネクタ端子 圧着端子 メス Power Double Lockシリーズ 圧着 1セット 5000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥92,980税込¥102,2781セット(5000個)7日以内出荷。コンタクト仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:Power Double Lockコネクタハウジング●シリーズ:Power Double Lock●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0967アズワン品番65-7668-70