カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「17800-gb4-003」の検索結果

BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ
フロート式レベルセンサー FS-2S形
ノーケン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51
レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
マルチリフレクターヘッドランプ
レイブリック(スタンレー)(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12光源RR79