カテゴリ

  • オフィス家具(24)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 建築金物(16)
  • 医療(11)
  • 農業機械(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 完成車(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1780w」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (33178)カラー、フォーク ガイド ニッサン

    (33178)カラー、フォーク ガイド

    ニッサン
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • S-29S 長イス 1780W730D690H ブラック オカムラ(岡村製作所)

    S-29S 長イス 1780W730D690H ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    289,800税込318,780
    1台
    45日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1780×730×690グリーン購入法適合
  • 【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    10日以内出荷
    缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプ標準電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)1300連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.33W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>

    オーエムヒーター
    97,980税込107,778
    1台
    10日以内出荷
    缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)2000連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.51W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1780×D410×H720 ナイキ

    デスクパネル(サイドパネル付 リフティーナ LT型/ダークブラウン/W1780×D410×H720

    ナイキ
    99,980税込109,978
    1枚
    36日以内出荷
    デスクトップパネルは正面パネルタイプとサイドパネル付タイプの2種類をお選びいただけます。デスクトップパネルは施工時に天板との隙間を20mm開けることができます。カラー7種類からお選びいただけます。
    用途事務用トラスコ品番681-1722材質パネル:クロスタイプダークブラウン高さ(mm)720品名デスクトップパネル(サイドパネル付)奥行(mm)410間口(mm)1780
  • レスキューボードベンチ テラモト

    レスキューボードベンチ

    テラモト
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。
    用途ベンチとして材質座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂質量(kg)ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5種類ベンチベルト長さ(mm)約1460(バックル部の端から端まで)耐荷重(kg)担架時:約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ時:約1780×460×380、担架時:約1780×430×81
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 壁掛ホワイトボード プラス[家具]

    壁掛ホワイトボード

    プラス[家具](1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    バリエーション豊富なアルミ枠の壁掛ホワイトボード「VSシリーズ」。VSリーズはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。 プラス独自の水性塗装鋼板は平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させています。 板面はスチールでマグネットが使用できます。
    材質(表面)スチール材質板面:水性塗料鋼板、フレーム:アルミ、芯材:段ボール、裏板:カラー鋼板奥行(mm)69グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • Zライト/デスクライト 山田照明

    Zライト/デスクライト

    山田照明
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    白熱60W相当。中心直下照度:1780Lx。光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
    質量(kg)1.5取付方式クランプ消費電力(W)10電源ACアダプターアーム長さ(mm)570+645光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)2700点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)62.2セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)622エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • カラー衝立 一連 アズワン

    カラー衝立 一連

    アズワン
    36,209税込39,830
    1枚
    当日出荷から31日以内出荷
    一連防炎証明付き組み立て式(要工具)。
    材質フレーム/スチール、布地/難燃性ポリエステル(防災認定ラベル付き)キャスターΦ40mm(双輪ストッパー付き)
  • クロスメディカルスクリーン 抗菌タイプ アズワン

    クロスメディカルスクリーン 抗菌タイプ

    アズワン
    81,635税込89,799
    1組
    当日出荷
    低重心なので安定して自立し、移動も安心です。連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。 上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。 三連式防炎証明付き。
    寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
  • H1ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO

    H1ハンギングバー 天井付Cタイプ セット

    TOSO
    22,980税込25,278
    1組
    3日以内出荷
    ハンキングバーH1の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
  • ケーブル収納ダクト(横配線用) エスコ

    ケーブル収納ダクト(横配線用)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個(1台)
    翌日出荷
    材質樹脂製収納本数(本)電線:10程度
  • ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ

    ルーフキャットケージ

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    新技術塗装でマットな質感のルーフキャットケージです。高い所が大好きな猫ちゃんにケージ上のくつろぎ空間ができます。猫ちゃんに合わせて、棚板・線材に自由に設置できる爪とぎシート付きです。ハンモック・食器2個と付属品も豊富です。開け閉めやすいスライド扉です。
    耐荷重(kg)18/棚板・ハンモック1枚あたり:6
  • ペットケージ アイリスオーヤマ

    ペットケージ

    アイリスオーヤマ
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    シンプルで使いやすい2段タイプのペットケージです。お部屋に合わせやすいカラーとデザインです。お世話がしやすく、猫ちゃんも動きやすい広さです。全ての段に扉があり、ペットや物の出し入れが簡単にできます。下段の広い扉からは、トイレの出し入れも楽に行えます。開閉がスムーズなワンタッチ扉です。移動するのに便利なキャスターが付いています。お客様組み立てとなります。
    材質【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【 トレー・パネルジョイント】ポリプロピレン【キャスター】ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ)【キャスター受け】ポリエチレン【バックル・中間ジョイント・コーナージョイント・扉ロック】ABS樹脂棚板寸法(mm)450×520
  • 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善)

    人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ
    用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115間隔(mm)(フェンス)23
  • アコーディオンドア アクシエ TOSO

    アコーディオンドア アクシエ

    TOSO(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    シリーズアクシエ付属品マグネット吸着板4個材質(フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品
  • H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO

    H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット

    TOSO
    24,980税込27,478
    1組
    3日以内出荷
    ハンキングバーH2の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
  • H1ハンギングバー 天井付Lタイプ セット TOSO

    H1ハンギングバー 天井付Lタイプ セット

    TOSO
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    ハンキングバーH1の天井天井付Lタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
  • レスキューボードベンチ テラモト

    レスキューボードベンチ

    テラモト
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。
    用途ベンチとして材質座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂寸法(mm)ベンチ時:約W1780×D460×H380、担架時:約W1780×D430×H81質量(kg)ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5グレーベルト長さ(mm)約1460(バックル部の端から端まで)
  • 冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ 三相電機

    冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ

    三相電機
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音 構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa) 全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
    用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環液温範囲(℃)0~90(清水)揚水量(L/min)250・600許容押込圧力(MPa)0.7以下モータープロテクター手動復帰
  • エコポケットポール 常磐精工

    エコポケットポール

    常磐精工
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    高機能かつリーズナブルなポールサイン
    用途案内サインに。材質ポール:ステンレス(シルバー)、ベース:ガルバニュウム鋼板、面板:アルミ複合板(ホワイト)ホワイトタイプ片面枠の色シルバー
  • Good棚 枕棚板 単体 クトクマーケティング

    Good棚 枕棚板 単体

    クトクマーケティング
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)。施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
    幅(mm)1780ホワイト奥行(mm)380基材棚板:LVL・パーティクルボード表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート梱包内容棚板、L字金具グリーン購入法適合
  • Good棚 中棚板 単体 クトクマーケティング

    Good棚 中棚板 単体

    クトクマーケティング
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)。施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
    幅(mm)1780ホワイト奥行(mm)840基材棚板:LVL・パーティクルボード表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート梱包内容棚板、L字金具、ビス、キャップグリーン購入法適合
  • Good棚 中棚セット(框一体型棚板) クトクマーケティング

    Good棚 中棚セット(框一体型棚板)

    クトクマーケティング
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)。施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
    ホワイト基材棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品耐荷重(kg)200(社内試験結果)表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ 三菱電機

    ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    電源プラグ20A
  • 【レンタル】レスキューボードベンチ グリーンクロス

    【レンタル】レスキューボードベンチ

    グリーンクロス
    539税込593
    1台
    3日以内出荷
    普段はベンチとして使用でき、緊急時には担架として使用できるレスキューボートベンチになります。
    用途普段はベンチとして、緊急時は担架に。材質ポリエチレン、スチール質量(kg)22.5、担架時:7.5オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1780×460×380サービス分類レンタル
  • シエロ(cielo) TV台 不二貿易

    シエロ(cielo) TV台

    不二貿易
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    材質表面材:プリント紙化粧繊維板ブラウン
  • ワイドペールST テラモト

    ワイドペールST

    テラモト
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量スライド蓋でゴミ捨てがもっとラクになる集積保管容器。
    用途ゴミ箱,集積・保管キャスター径(Φmm)75
  • ハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ TOSO

    ハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ

    TOSO
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
    仕様固定タイプ許容荷重(kg)10タイプ天井付LタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高演色ダウンライト 250形 Φ100 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 250形 Φ100 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1780lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:95.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ100 広角 2700K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ100 広角 2700K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28304W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1780lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:118.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ75 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ75 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27090SK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1780lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:118.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ100 中角 3000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ100 中角 3000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27393S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1780lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:118.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 250形 Φ100 拡散 2700K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 250形 Φ100 拡散 2700K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28369S+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:1780lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:90.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ100 広角 2700K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ100 広角 2700K 白

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28304W+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:1780lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:111.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ