曜日別特売

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ - 三菱電機
電源プラグ
20A
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
電源(V)
消費電力(W)
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782940MSZ-KXV4026S-W【室内機】11、【室外機】37【室外機】圧縮機合計:1100、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】(冷房/最大)1800、(冷房/最小)120、(暖房/最大)3675、(暖房/最小)120、(JD-NET用周波数共通/冷房)1220、(JD-NET用周波数共通/暖房)1600エルバー
¥450,000
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79782985MSZ-KXV2826-W【室内機】10、【室外機】35【室外機】圧縮機合計:750、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:50単相100【室内機】(冷房/最大)940、(冷房/最小)105、(暖房/最大)1980、(暖房/最小)105、(JD-NET用周波数共通/冷房)580、(JD-NET用周波数共通/暖房)890アイエル
¥370,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783159MSZ-KXV2226-W【室内機】10、【室外機】32【室外機】圧縮機合計:600、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:50単相100【室内機】(冷房/最大)720、(冷房/最小)105、(暖房/最大)1980、(暖房/最小)105、(JD-NET用周波数共通/冷房)425、(JD-NET用周波数共通/暖房)540アイエル
¥310,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783177MSZ-KXV5626S-W【室内機】11、【室外機】40【室外機】圧縮機合計:1500、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】(冷房/最大)2490、(冷房/最小)120、(暖房/最大)3955、(暖房/最小)120、(JD-NET用周波数共通/冷房)2280、(JD-NET用周波数共通/暖房)1780エルバー
¥520,000
¥279,800
¥307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする