カテゴリ
- バイク部品(11)
- バイク純正部品(9)
絞り込み
「17950-428-000」の検索結果

ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
チョークワイヤー
PMC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。適合H1/500SS '69~'71寸法(cm)STD/110
ケーブルASSY. スピード 44830-GFZ-010
ホンダ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷主な適合純正品番44830-GFZ-000主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY



















![GOODRIDGE BANJO BOLT P1.00S (BREMBO対応) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612613-180702-02.jpg)