仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応