カテゴリ

  • 自動車純正部品(100)
  • 制御機器(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • オフィス家具(37)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 事務用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180-4a」の検索結果

474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 留太(とめた) サカタ製作所

    留太(とめた)

    サカタ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
  • エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    撥水加工付きで、水場の作業でも安心して使えるカラーエプロンです。異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい食品工場や給食現場におすすめです。肩紐のズレを防ぐため、紐の角度や裏側のループ幅にこだわり、快適な着用感を実現。接客業務に映える鮮やかなカラーと、調理場に適したパステル調カラーの全12色展開です。
    用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様たすき掛けサイズF混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能撥水裾幅(cm)68身幅(cm)68生地タッサーひも長(cm)120前中心丈(cm)88ひも幅(cm)3性別男女兼用
  • パイロット切替弁 180シリーズ コガネイ

    パイロット切替弁 180シリーズ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • クリツプ 90467-180A4 YAMAHA(ヤマハ)

    クリツプ 90467-180A4

    YAMAHA(ヤマハ)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • ミス仕切 No.5長 萬洋

    ミス仕切 No.5長

    萬洋
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    材質寸法(mm)460×240×21
  • パイプ (FA) MAZDA(マツダ)

    パイプ (FA)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)ドアー (B350) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (B350)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • (92180)グロメツト ニッサン

    (92180)グロメツト

    ニッサン
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • シャツ 長袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    シャツ 長袖 レディース ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汎用性の高い定番のレディースシャツで、飲食サービス業や接客業におすすめです。すっきりとしたシルエットながら、動きやすさにも配慮した設計です。腕部分は、動かしやすさを追求して袖パターンを改良しています。左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。袖口は2つボタンでサイズ調整が可能。作業時のフィット感を高めます。前立て下部には替えボタン付きで、万が一のボタン外れにも安心です。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットオフホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別女性用
  • セプタム CP型用 SIBATA(柴田科学)

    セプタム CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • アクリルパネル ナイキ

    アクリルパネル

    ナイキ
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
    クリア(透明)仕上(パネル)フロスト仕上パネル厚さt(mm)5材質(パネル)アクリル
  • (81804)コード,アース スバル

    (81804)コード,アース

    スバル
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (75180)エクステンシヨン アッセンブリー,フロント サイド メンバー センター ニッサン

    (75180)エクステンシヨン アッセンブリー,フロント サイド メンバー センター

    ニッサン
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • メンバー アッセンブリー,ルーフ ニッサン

    メンバー アッセンブリー,ルーフ

    ニッサン
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • (81804)コード,サーモ センサ スバル

    (81804)コード,サーモ センサ

    スバル
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • (73180)メンバー アッセンブリー,ルーフ ニッサン

    (73180)メンバー アッセンブリー,ルーフ

    ニッサン
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • レール,ルーフ リア ニッサン

    レール,ルーフ リア

    ニッサン
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • (23180)スクリュー ニッサン

    (23180)スクリュー

    ニッサン
    77税込85
    1個
    5日以内出荷
  • グラフィックマット180gsm A4 100枚 イルフォード

    グラフィックマット180gsm A4 100枚

    イルフォード
    9,298税込10,228
    1セット(3箱)
    6日以内出荷
    高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。紙ベースのマットコート紙で、無光沢のスムース面質です。広い色再現性、耐スクラッチ性を持ち、柔らかな印象に仕上がります。イルフォード オムニジェット スタジオ グラフィックマット180は、写真館、スタジオが求める高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。 紙ベースの厚手マットコート紙で、無光沢のスムースマット面質です。 広い色再現性、耐スクラッチ性により優れた作品に仕上がります。
    用途プリント設定(用紙設定)。エプソン機 :スーパーファイン紙・他。キヤノン機 :マットフォトペーパー・他仕様インクジェット インクジェットフォトペーパー/フォトペーパー - シート/フォーマット商品・ロール/ロールグッズで入手可能 キヤノン、エプソン、ヒューレット・パッカード社の標準的なインクジェットプリンター/フォトプリンターと互換性があります。優れた画質と耐久性.ILFORDブランドは長年にわたりプロフェッショナル品質の写真素材の代名詞であり、これらの強みをデジタル時代に活かしています。ILFORDブランドのラインナップは、各市場の要件に合わせて特別に開発されています。1879年に設立されたILFORDは、プロフェッショナルなインクジェット印刷市場向けの高品質写真素材の開発・生産において、業界をリードする企業の一つです。材質寸法(mm)210×297サイズA4質量(g)180sm
  • グラフィックマット180gsm A4 20枚 イルフォード

    グラフィックマット180gsm A4 20枚

    イルフォード
    3,998税込4,398
    1セット(5箱)
    6日以内出荷
    高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。紙ベースのマットコート紙で、無光沢のスムース面質です。広い色再現性、耐スクラッチ性を持ち、柔らかな印象に仕上がります。イルフォード オムニジェット スタジオ グラフィックマット180は、写真館、スタジオが求める高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。 紙ベースの厚手マットコート紙で、無光沢のスムースマット面質です。 広い色再現性、耐スクラッチ性により優れた作品に仕上がります。
    用途プリント設定(用紙設定)。エプソン機 :スーパーファイン紙・他。キヤノン機 :マットフォトペーパー・他仕様インクジェット インクジェットフォトペーパー/フォトペーパー - シート/フォーマット商品・ロール/ロールグッズで入手可能 キヤノン、エプソン、ヒューレット・パッカード社の標準的なインクジェットプリンター/フォトプリンターと互換性があります。優れた画質と耐久性.ILFORDブランドは長年にわたりプロフェッショナル品質の写真素材の代名詞であり、これらの強みをデジタル時代に活かしています。ILFORDブランドのラインナップは、各市場の要件に合わせて特別に開発されています。1879年に設立されたILFORDは、プロフェッショナルなインクジェット印刷市場向けの高品質写真素材の開発・生産において、業界をリードする企業の一つです。材質寸法(mm)210×297サイズA4質量(g)180sm
  • グラフィックマット180gsm A4 50枚 イルフォード

    グラフィックマット180gsm A4 50枚

    イルフォード
    4,698税込5,168
    1セット(3箱)
    6日以内出荷
    高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。紙ベースのマットコート紙で、無光沢のスムース面質です。広い色再現性、耐スクラッチ性を持ち、柔らかな印象に仕上がります。イルフォード オムニジェット スタジオ グラフィックマット180は、写真館、スタジオが求める高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。 紙ベースの厚手マットコート紙で、無光沢のスムースマット面質です。 広い色再現性、耐スクラッチ性により優れた作品に仕上がります。
    用途プリント設定(用紙設定)。エプソン機 :スーパーファイン紙・他。キヤノン機 :マットフォトペーパー・他仕様インクジェット インクジェットフォトペーパー/フォトペーパー - シート/フォーマット商品・ロール/ロールグッズで入手可能 キヤノン、エプソン、ヒューレット・パッカード社の標準的なインクジェットプリンター/フォトプリンターと互換性があります。優れた画質と耐久性.ILFORDブランドは長年にわたりプロフェッショナル品質の写真素材の代名詞であり、これらの強みをデジタル時代に活かしています。ILFORDブランドのラインナップは、各市場の要件に合わせて特別に開発されています。1879年に設立されたILFORDは、プロフェッショナルなインクジェット印刷市場向けの高品質写真素材の開発・生産において、業界をリードする企業の一つです。材質寸法(mm)210×297サイズA4質量(g)180sm
  • ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープボール・エボリューション

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
    材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
  • Belden マイク/楽器用ケーブル BELDEN

    Belden マイク/楽器用ケーブル

    BELDEN
    229,800税込252,780
    1リール(152m)
    7日以内出荷
  • リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 コクヨ

    リングファイルスリム抗菌A4S・180枚

    コクヨ
    559税込615
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    表紙、背ポケット、プロテクターに抗菌加工された素材を使用しています 背幅がスリムになったリングファイルです 背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています 閲覧性に優れています とじ具がワンタッチで開閉可能です 替背紙で特長を訴求しています
    仕様抗菌加工箇所:表紙・背ポケット・プロテクター材質表紙/R-PPサイズA4-Sピッチ(mm)(綴じ)80背幅(mm)27穴数2穴リング内径(Φmm)22収納枚数(枚)180(適正)外寸法・幅(mm)243外寸法・高さ(mm)307グリーン購入法適合
  • フロストパネル LION (ライオン事務器)

    フロストパネル

    LION (ライオン事務器)
    64,980税込71,478
    1台
    22日以内出荷から46日以内出荷
    厚さ(mm)30
  • メッシュケース A4 がばっと180°開く ブルー SONIC(ソニック)[文具]

    メッシュケース A4 がばっと180°開く ブルー

    SONIC(ソニック)[文具]
    699税込769
    1個
    当日出荷
    がばっと180°開く。 トラベル&ビジネスで大活躍! かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。 A4対応!
    材質本体=EVAブルーサイズA4対応サイズ(mm)347×260×7アズワン品番64-8822-09
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
...