カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 制御機器(41)
  • 切削工具(33)
  • 自動車純正部品(26)
  • 保管用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 厨房用品(23)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 農業機械(19)
  • 研磨材(18)
  • オフィス家具(13)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 測定用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 電動工具(9)
  • 建築金物(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 安全用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 日用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 照明(5)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180-600」の検索結果

578件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350x180x600mm 道具袋 エスコ350x180x600mm 道具袋エスコ(1件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
材質キャンバス生地エスコ品番EA925MA-32高さ(mm)600底寸法(mm)350×180
交換レンズ NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRNikon(ニコン)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
幅広い焦点距離をカバーし表現の可能性を広げる、機動性・操作性に優れた超望遠ズームレンズ【表現の幅を広げる、180-600mmの広いズーム域】超望遠ズームレンズで、焦点距離180mmから600mmまでの幅広い焦点距離域をカバー。近くの被写体も遠くの被写体も容易にフレーミングできます。野鳥や飛行機を大きく捉えたり、野生動物の群れを広く捉えたりするなど、様々な被写体をこのレンズ一本で撮影可能。幅広いズームレンジを活かすことで表現の幅が大きく広がります。また、別売のテレコンバーターZ TELECONVERTER TC-1.4x/2.0xを使用することで、望遠側の焦点距離はそれぞれ840mm/1200mmまで拡大。テレコンバーター使用時※にも遠く離れた被写体を高画質で捉えます。TC-2.0x装着時には最大撮影倍率が0.5倍となり、より迫力ある表現が可能です。※被写体や周囲の明るさ、選択したフォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合やフォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。【近くの被写体の撮影も快適、優れた近距離撮影性能】超望遠ズームレンズでありながら、最短撮影距離は1.3m(※広角端、望遠端は2.4m)。レンズ交換をせずに近くの被写体を撮影できます。【動きの速い被写体も捉える、優れた機動力】AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRよりも広い焦点距離範囲を持ちながらも、質量は約1955g(※三脚座リング未装着時)と、焦点距離600mmまでをカバーするレンズとしては軽量なため、手持ちでも快適に撮影ができます。また、手ブレ補正効果は強力な5.5段※で、木陰や夕暮れ時など薄暗いシーンでも手ブレを抑えての撮影が可能。動きの変化が激しい被写体には[SPORT]モードを設定すると、より効果的に手ブレを軽減します。加えて、STMによる高速かつ静粛なAF駆動により、動きの素早い野鳥や、物音を立てると逃げ出してしまう野生動物も確実に捉えます。※CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、35mmフィルムサイズ相当(フルサイズ/FXフォーマット)撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定【ストレスフリーな操作感】ズーミング時の全長変化とレンズ前玉の移動がなく重心移動の少ないインターナルズーム機構の採用により、安定したフレーミングと快適な撮影を実現します。ズームリングの回転角は70°でスピーディーなズーム操作が可能で、操作性を向上させる4つのL-Fnボタンや、スムーズに回転する三脚座リングにより、ストレスフリーな操作感を実現。その他、快適な携行を可能にする吊り金具や、不意に外れにくい付属のレンズフード、防塵・防滴に配慮した設計※や防汚性能に優れたフッ素コート採用により、安心して撮影することができます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。【クリアーな描写を生む、高い光学性能】EDレンズ6枚を使用することで、色収差を効果的に補正。テレコンバーター装着時も高い光学性能を維持します。周辺光量の低下に配慮した設計のため、青空を飛ぶ野鳥や飛行機を撮影する場合なども、画面の四隅まで光量低下が目立たずクリアーな描写になります。【優れた動画撮影性能】STMによる高速かつ静粛なAF、クリックレスで滑らかに動くコントロールリングにより、動画撮影時に操作音が収録されにくくなります。また、フォーカスブリージングの抑制に配慮した設計のため、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。
付属品レンズキャップLC-95B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-109、レンズケースCL-C6寸法(mm)315.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約2140(三脚座リング含む)倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9フィルター直径(Φmm)95レンズ超望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約110レンズ構成17群25枚(EDレンズ6枚、非球面レンズ1枚、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:1.3(焦点距離180mm)、1.36(焦点距離200mm)、1.67(焦点距離300mm)、1.94(焦点距離400mm)、2.19(焦点距離500mm)、2.4(焦点距離600mm)絞り最小:f/32(焦点距離180mm)、f/36(焦点距離600mm) ※露出値設定のステップ幅により、最小絞り値の表示が異なる場合あり、最大:f/5.6(焦点距離180mm)、f/6.3(焦点距離600mm)マウントニコンZマウント画角13°40'-4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、9°-2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
ストレートスノコ#180 600X1800mm ピンク ミヅシマ工業ストレートスノコ#180 600X1800mm ピンクミヅシマ工業
22,980税込25,278
1枚
3日以内出荷
ピンクトラスコ品番802-0670長さ(mm)1800幅(mm)600質量(kg)9.1
Z180-600三脚リング 部組 Nikon(ニコン)Z180-600三脚リング 部組Nikon(ニコン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
Z180-600三脚リング 部組。
対象機種NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
ストレートスノコ#180 600X1800mm グリーン ミヅシマ工業ストレートスノコ#180 600X1800mm グリーンミヅシマ工業
22,980税込25,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番802-0669長さ(mm)1800幅(mm)600質量(kg)9.1
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-600SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-600J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-600JSMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-600SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-600N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-600NSMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-600K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-600KSMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) 鉄
(94151)NUT, FLANGE トヨタ(94151)NUT, FLANGEトヨタ(7件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナイロンディスク TRUSCOナイロンディスクTRUSCO
9,798税込10,778
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
新 補修用カップセット 大塚刷毛製造新 補修用カップセット大塚刷毛製造
5,998税込6,598
1箱(180枚)
当日出荷
調色に便利な使い捨て容器です。 自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
自動車オートグリスタージャバラグリース ニッペコ(旧 日本礦油)自動車オートグリスタージャバラグリースニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(1000mL×15本)
当日出荷
集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
MDR 3M(スリーエム)MDR3M(スリーエム)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から95日以内出荷
ストレートスノコ#180D 600X1806mm ブルー ミヅシマ工業ストレートスノコ#180D 600X1806mm ブルーミヅシマ工業
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番802-0683長さ(mm)1806幅(mm)600質量(kg)9.3
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mmグーリング
31,980税込35,178
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク ミヅシマ工業ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンクミヅシマ工業
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
ピンクトラスコ品番802-0685長さ(mm)1806幅(mm)600質量(kg)9.3
(68180)WEATHERSSTRIP AS トヨタ(68180)WEATHERSSTRIP ASトヨタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
KSスペースカバー 国元商会KSスペースカバー国元商会
33,980税込37,378
1セット(100個)
3日以内出荷
吊り足場用足場板のチェーン通し穴カバー 吊りチェーン用の通し穴の隙間を、上下2組(計4段)のブラシ部が塞ぐので、ボルト、ナット、溶接作業時の火花等の落下を防止します。(専用パネルにも取り付け可能です。) フック留め方式により、ワンタッチでセットできます。
イエロー
TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒Ensinger(エンズィンガー)
1,798,000税込1,977,800
1本
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
ストレートスノコ#180D 600X1806mm グリーン ミヅシマ工業ストレートスノコ#180D 600X1806mm グリーンミヅシマ工業
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番802-0684長さ(mm)1806幅(mm)600質量(kg)9.3
エコバーガー袋 HEIKOエコバーガー袋HEIKO
329税込362
1パック(100枚)
3日以内出荷
ポリエチレン不使用の環境にやさしい商品です。水性バリアコーティングにより耐油性、耐水性があります。テイクアウトにぴったりでシュークリームや小さめの肉まんなどが入ります。四辺のうち二辺の口があいています。袋の上部の片側が4mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。電子レンジ不可ヒートシール可入数:100枚
寸法(mm)【口ずらし内】4
ユリックS 一番 筋違 大塚刷毛製造ユリックS 一番 筋違大塚刷毛製造(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌日出荷から3日以内出荷
●細長く柔らかい最高級の山羊毛を使用したユリックS刷毛。●ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違毛丈(mm)26毛色型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー 塗装用腰袋 大塚刷毛製造マルテー 塗装用腰袋大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
素材を従来の綿から強度の優れたナイロン系を使用。腰袋ブラックシリーズ
材質ナイロンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×275RoHS指令(10物質対応)対応
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mmTRUSCO
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)180厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
ケーブルスピードメーター (81) MAZDA(マツダ)ケーブルスピードメーター (81)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロングユニカ
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
用途コンクリート
ノブ C.S.D.ワイヤ (B1) MAZDA(マツダ)ノブ C.S.D.ワイヤ (B1)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし底形状格子リブ
ブラケットスピードメーター (B1) MAZDA(マツダ)ブラケットスピードメーター (B1)MAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
ハンドル部品エンジンブロワEB221S 新ダイワハンドル部品エンジンブロワEB221S新ダイワ
71税込78
1個
翌々日出荷
関連資料(0.18MB)
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
アルミブリッジ 風神 SHAS型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 風神 SHAS型ピカコーポレイション
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
小径の車輪など様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ステップ間の隙間が約8mmなので、小径の車輪でも隙間に落ちることなく昇降作業ができます。(自走式畦草刈機に対応) 有効幅600mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途管理機全般・自走式畦草刈機に。仕様●最大積載質量(t):0.2●フック形状:ツメ●寸法(mm):全長…1811、有効長…1791、全幅…644、有効幅…600●自重(kg/本):10.0●持ち手:なしアズワン品番67-9210-50
クリアーテールレンズSET KITACOクリアーテールレンズSETKITACO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。 レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
ハンドル部品エンジンブロワPB221 共立ハンドル部品エンジンブロワPB221共立
71税込78
1個
翌々日出荷
関連資料(0.16MB)
六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ六角軸ビットスーパーロング石材用ユニカ
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
ワイヤー C.S.D (B1) MAZDA(マツダ)ワイヤー C.S.D (B1)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ケーブルスピードメーター (B1) MAZDA(マツダ)ケーブルスピードメーター (B1)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から49日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
...