カテゴリ

  • バイク部品(67)
  • 作業工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)

「180/55/17」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーU字ロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
    寸法(幅W×高さH)(mm)154×220寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:220×154適合タイヤサイズ160/60-17、180/55-17、190/55-17
  • 木工用角度切鋸 SK11

    木工用角度切鋸

    SK11
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
    用途木材の角度切り。全長(mm)350高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
  • 45° ロングメガネレンチセット KTC

    45° ロングメガネレンチセット

    KTC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    メガネ部オフセット45°、ケース付き
    形状オフセット
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30砥粒WA180 (黄)最大回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • アルミクッカー CAPTAIN STAG

    アルミクッカー

    CAPTAIN STAG
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で熱伝導に優れたアルミ製。 表面は硬質アルマイト加工、内面はふっ素樹脂加工。 硬質アルマイト加工:クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。 ふっ素樹脂加工:鍋・フライパンの内面はこびりつきにくく、お手入れが簡単なふっ素樹脂塗膜加工済み。 持ち運びが便利な収納ケース付
  • BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SPORT TOURING T33

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
  • HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HYPERSPORT S21

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。
    用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
  • BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURE A41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
  • POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

    POWER 6

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準
    用途リアタイヤに使用
  • TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

    TUBE ON ROAD用

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SPORT TOURING T32

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル 「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。 さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。 天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。 いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。 こんなお客様におすすめ ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に 高いウェット性能をお求めのお客様に 出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に
    用途タイヤ・足回りパターンT32商品タイプTL
  • SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

    SPORT PILOT POWER 2CT

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。 PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。 フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。 リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。 トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。 2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。 グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。
    タイプTLパターンPILOT POWER 2CTリム径(inch)17
  • BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷
    ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。
  • 005 ADVANCE SHINKO(シンコータイヤ)

    005 ADVANCE

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    優れた操作性と耐摩耗性能を備えたハイパフォーマンスタイヤ。様々なシーンで、バイクライフを強力にサポート。シティユースからワインディングまで楽しめる、オールラウンド・ツーリングラジアル。
    構造TL
  • BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX RADIAL RS10

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    5日以内出荷
    これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー
    用途ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
  • POWER CUP 2 MICHELIN(ミシュラン)

    POWER CUP 2

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    公道走行可能なサーキット用タイヤ
    用途リアタイヤに使用タイプTLリム径(inch)17空気圧サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar偏平率(%)55
  • BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX HYPERSPORT S22

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    5日以内出荷
    ワインディングの走りが変わる!。 スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。 スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。 サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。 フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。 まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。
    用途タイヤ・足回り
  • BATTLAX RACING STREET RS12 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX RACING STREET RS12

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    6日以内出荷
    From Circuit to Street。「BATTLAX」のフラッグシップタイヤ:BATTLAX RACING STREET RS12。フロント・リアのショルダー部にはレーシングタイヤのコンパウンドを採用。さらに、エッジ部をスリック化。EWC(FIMロードレース世界耐久選手権)で実績のある新構造「HE-MS BELT」をフロントに初採用、。ブレーキング時の高荷重でも接地圧が均一に保ちやすくなるので安定したグリップ力を発揮する。ドライ性能を更に向上させたBATTLAX RACING STREET RS12で本物だけが知る世界を体験してほしい。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S23よりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
    タイプTL(チューブレス)本数1本速度記号W
  • SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

    SPORTMAX Q5A

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    7日以内出荷
  • BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX HYPERSPORT S23

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。
    用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
  • DIABLO ROSSO CORSA II PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO CORSA II

    PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。 WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。 その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。 新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れて性能を接続。
    タイプTL
  • TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

    TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    7日以内出荷
    4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
  • SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION RALLY STR

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現
  • GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

    GPR300

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    7日以内出荷
    ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。 高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。
  • ROADSMART 3S DUNLOP(ダンロップ)

    ROADSMART 3S

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    7日以内出荷
    リム径(inch)17
  • SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー)

    SPORTEC M7RR

    METZELER(メッツラー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    7日以内出荷
  • SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

    SPORTMAX ROAD SPORT

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    7日以内出荷
    スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。
    タイプWT or TLパターンROAD SPORT
  • DIABLO SUPERCORSA SP V2(ディアブロ スーパーコルサ エスピー) PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO SUPERCORSA SP V2(ディアブロ スーパーコルサ エスピー)

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    7日以内出荷
    DUCATI 1199 PANIGALEに純正採用された、ハイパフォーマンスレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA」の次世代モデル。
  • ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)

    ROADSMART Ⅲ

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    7日以内出荷
    最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。
  • D214 DUNLOP(ダンロップ)

    D214

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    7日以内出荷
    新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
  • オンロードラジアルタイヤ D252 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードラジアルタイヤ D252

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
    タイプTLリム径(inch)17
  • D222 DUNLOP(ダンロップ)

    D222

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    7日以内出荷
    新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
  • ANGEL GT PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL GT

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    7日以内出荷
    ANGEL GTの『GT』とはGran Turismo(グラン・ツーリスモ)の略称で、欧米では大陸横断やアルプス超えといったイメージの、長距離移動を伴う「大旅行」を表す言葉として用いられます。 スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅をするための新世代タイヤです。 タイヤの骨格ともいうべきプロファイルを新しくし、ワールドスーパーバイクで開発された新素材カーカスを採用。 内部構造を見直し接地面形状を最適化、さらに新コンパウンドを採用。 ANGEL STで定評のあったウェットパフォーマンスを生み出していたロンググルーブを継承しつつ、プロファイルや内部構造の変更に合わせグルーブデザインを最適化。
  • DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO 3

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    7日以内出荷
    世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。 まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。 よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。 拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。
    リム径(inch)17
  • KAROO STREET METZELER(メッツラー)

    KAROO STREET

    METZELER(メッツラー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    7日以内出荷
    オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。 KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
  • Qualifire DUNLOP(ダンロップ)

    Qualifire

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ
  • オンロードラジアルタイヤ D204 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードラジアルタイヤ D204

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
    タイプTLリム径(inch)17