カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NAKANO(8)
- 岩田製作所(2)
- 椿本チエイン(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- スリーボンド(1)
- 大東プレス工業(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- ユニット(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- KOA(1)
- SIS(1)
- 三菱(1)
- 日本ブレード(1)
- 小杉善(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1802b」の検索結果

浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。用途機械、工具、治具全般。仕様JISK2246-NP3相当品成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2467使用温度範囲(℃)5~35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
パネル用クランプ(回転タイプ)
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
保護キャップ
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
消火器標識(エコユニボード)
ユニット¥899税込¥9891枚翌々日出荷文字内容消火器 FIRE EXTINGUISHER取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)200×400質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
保護キャップ
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋(100個)翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトツールケース(ツーワイドポケット)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。材質ポリエステル仕様超はっ水加工付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)135高さ(mm)125質量(g)150奥行(mm)70ベルト通し幅(mm)65
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から31日以内出荷質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
男女兼用ジレシャツ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥10,980~税込¥12,078~1枚4日以内出荷ベストとシャツを一体型にしたレイヤードシャツ さっと一枚羽織るだけで、きちんと感のあるスタイルが完成 左胸、両腰にポケット付き 左胸ポケットにはインカム用ループ付き、ネクタイ風の前立は、左右どちらからでもインカムが取り付けられる仕様です 後ウエストにはサイズ調節できるベルト付き 台衿内側、袖口には汚れ防止のため、ベスト部分の生地を使っています色チャコール素材トリコット(ポリエステル100%)性別男女兼用
ホリゾンティスリムタオル
小杉善¥239税込¥2631枚(1枚)5日以内出荷通常の糸より、撚りが甘い甘撚りを使用したふんわりと肌触りの良いタオル。北欧風のデザインが空間を華やかに演出。何枚あっても困らず、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい。業務用としても最適。材質綿100%寸法(cm)20×80質量(g/枚)56
タフナチュラル・フードケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
25.4sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ステンレスワイヤークリップ
ニッサチェイン¥399税込¥4391個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
18V充電式クリーナー
京セラインダストリアルツールズ¥35,900税込¥39,4901台当日出荷から4日以内出荷●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです。●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています。●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます。●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます。●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています。●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリーB-1850LAバッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)5000電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
サイクルハウス 2台用/3台用 自転車ガレージ
SIS¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷自転車を屋外で快適に保管してくれるサイクルハウス!。雨に当たって錆びたり、強風による自転車転倒などのお悩みを解消!。ファスナー式の前面カバーでスムーズに簡単開閉。面ファスナーが付いているので、自転車の出し入れ時には前面カバーを開けっ放しにすることが可能。自転車だけでなく、物置としてもご利用頂けます。材質フレーム:スチール、パネル・カバー:ポリエチレン
電動スコップロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000色レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
18V充電式チェンソー DCS1836L5
京セラインダストリアルツールズ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます ●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します ●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます ●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17200
椿本チエイン¥5,398税込¥5,9381リンク9日以内出荷から17日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)20ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35