カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1804n」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カヌークリップ 栃木屋カヌークリップ栃木屋(2件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷から10日以内出荷
パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
用途計測機器・分電盤・工作機械等材質PA耐熱性-50℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
(63180)F/フェンダーステー RH ニッサン(63180)F/フェンダーステー RHニッサン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
プレート,ルーフラック サポート ニッサンプレート,ルーフラック サポートニッサン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-04Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-04Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
USL継手SUS316ニップル型 00U-118シリーズ ユニバーサルUSL継手SUS316ニップル型 00U-118シリーズユニバーサル
8,598税込9,458
1袋(5個)
8日以内出荷から23日以内出荷
オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。フッ素樹脂チューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。
スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-04Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-04Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】電気カンナ (マキタ) 修理【修理】電気カンナ (マキタ)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
強力ニッパ(ディップコーティングハンドル) ハゼット強力ニッパ(ディップコーティングハンドル)ハゼット
16,980税込18,678
1丁
21日以内出荷
ヘビーデューティーモデルです。 力の伝達に優れた設計により、自社比約40%少ない力で十分な能力を発揮します。 スプリングリターンタイプです。
全長(mm)160トラスコ品番584-3979材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)196切断能力(mm)鉄線Φ2.2ピアノ線Φ2.7
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様替刃式
カップリング Nタイプ アイセルカップリング Nタイプアイセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
フックスパナ HN SKF(日本エスケイエフ)フックスパナ HNSKF(日本エスケイエフ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
移動定規 マキタ移動定規マキタ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃BIGMAN(ビッグマン)
3,198税込3,518
1パック(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
電気カンナ替刃になります。
用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚
ピストンバイブレータ エクセンピストンバイブレータエクセン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
ノズルアッセンブリ マキタノズルアッセンブリマキタ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
スタンド マキタスタンドマキタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
超硬カンナ刃 マキタ超硬カンナ刃マキタ
17,980税込19,778
1組(2枚)
3日以内出荷
ジョイント70 マキタジョイント70マキタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合機種1004、1804/A、1805、1805NSP、1805C/SP、1805N、1804NSP、1804C/SP、1804K、1804N、1805B、1824A、1806B/SP、KP312
液晶保護フィルム 京セラ Android One S6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 京セラ Android One S6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Android One S6 / 京セラ取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
ラグステム スレッドステム NITTOラグステム スレッドステムNITTO
18,490税込20,339
1個
6日以内出荷
材質クロモリシルバー角度(°)73クランプ径(Φmm)26
ハンドルガードキット  Two Point Mount Barkbusters(バークバスターズ)ハンドルガードキット Two Point MountBarkbusters(バークバスターズ)
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。別売:JET/VPS/STORM/CARBON
内容左右セット
クロスパネル LION (ライオン事務器)クロスパネルLION (ライオン事務器)
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷から46日以内出荷
厚さ(mm)30
クロスパネル LION (ライオン事務器)クロスパネルLION (ライオン事務器)
53,980税込59,378
1枚
26日以内出荷
連結自由度が高いパネルシステムです。
材質両面再生PET布張り[芯材:ペーパーコア(再生紙)]、フレーム:アルミ・アルマイトグリーン購入法適合