カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(48)
  • 鈑金・塗装(29)
  • 研磨材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 厨房用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 洗車・清掃(7)
  • 空圧工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180mm バフ」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジバフ 中目 モノタロウスポンジバフ 中目モノタロウ(148件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウスポンジバフ Φ180 極細目モノタロウ(139件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールディスクバフ モノタロウウールディスクバフモノタロウ(63件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールバフ ソフト モノタロウウールバフ ソフトモノタロウ(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールバフ Φ150 ハード モノタロウウールバフ Φ150 ハードモノタロウ(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
バフB-200 UNiCON(ユニコン)バフB-200UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
コンパウンドと良くなじみスムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。
外径(Φmm)180厚さ(mm)50タイプ粗目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
セパレートバフウール 3M(スリーエム)セパレートバフウール3M(スリーエム)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180厚さ(mm)10仕様マジック付細目~極細目内径(Φmm)20危険物の類別非危険物
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(15件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
厚さ(mm)20危険物の類別非危険物
ウールバフ ハード モノタロウウールバフ ハードモノタロウ(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150
タオルバフ 大塚刷毛製造タオルバフ大塚刷毛製造(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
品質の良いバフがポリッシングの光沢のある美しさが得られます。 片面ひも付、片面ゴム付、両面ゴム付の3タイプからお選びいただけます。
用途自動車研き・ワックス拭き上げ等、ポリッシング研き作業などに。仕様バフ適応面の目安:粗目~中目危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細RUPES(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
タオルバフ 京セラインダストリアルツールズタオルバフ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
スポンジバフイエローFINE細目 RUPESスポンジバフイエローFINE細目RUPES
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中)RUPES
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
EBバッテリー 3KEBバッテリー3K(6件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
ウールバフ(マジック式) 京セラインダストリアルツールズウールバフ(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
ステン ウニ切はさみ(反り) 北正ステン ウニ切はさみ(反り)北正
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ウニのトゲが簡単に切れます。バフンウニの殻を切って器にできます。
全長(mm)160材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼TKG品番9-0586-1101TKG品番(2017)6-0526-0901
サビ取りアフロ君 ベビー SK11サビ取りアフロ君 ベビーSK11(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3外径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
スポンジパッド マキタスポンジパッドマキタ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外径(Φmm)180適合PV7001C危険物の類別非危険物
ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
サビ取りアフロ君 チャイルド SK11サビ取りアフロ君 チャイルドSK11(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用) エスコフラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)エスコ
6,170税込6,787
1丁
当日出荷
特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5関連資料(0.04MB)
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から9日以内出荷
腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです 細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジイエロー硬度ハード
ウールバフ クリスタルプロセスウールバフクリスタルプロセス(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
抜群の持続性
エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋内排水配管用EVUC(エバック)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から7日以内出荷
硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ますシングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジオレンジ硬度ハード
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです 超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ厚さ(mm)25ブルー硬度ソフト
セパレートバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)セパレートバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180厚さ(mm)15危険物の類別非危険物
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
ダブルアクションポリッシャースターターセット RUPESダブルアクションポリッシャースターターセットRUPES
75,980税込83,578
1セット
当日出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能電源(V)100消費電力(W)500
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
電動ポリッシャー用毛バフパッドカバー EARTH MAN電動ポリッシャー用毛バフパッドカバーEARTH MAN
819税込901
1個
当日出荷
スポンジパッドEPP-2と併用パーツ。
用途ワックスがけ後のツヤ出しに外径(mm)260仕様約Φ180mm用