「181490-7」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマ用グリス30g マキタ

    ハンマ用グリス30g

    マキタ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個(30g)
    当日出荷
    用途グリスパック方式のハンマ用。危険物の類別非危険物
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(20件のレビュー)
    369税込406
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マキタ電動ハンマ用部品
  • ビット用グリス100g マキタ

    ビット用グリス100g

    マキタ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個(100g)
    当日出荷
    用途超硬ドリルのシャンク部の耐摩耗性向上に。危険物の類別非危険物
  • ハンマドリル用グリス HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル用グリス

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合本体H25PV
  • 電動工具修理用部品 HiKOKI(ハイコーキ)

    電動工具修理用部品

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個(50g)ほか
    翌々日出荷
  • ハンマ用オイル マキタ

    ハンマ用オイル

    マキタ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ポンプ給油方式のハンマ用。危険物の類別非危険物
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(11件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ハツリ、土彫り、地固め作業に!
    付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース仕様二重絶縁、グリスパックトラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
  • ハンマーグリース BOSCH(ボッシュ)

    ハンマーグリース

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • シリンダーバレル カバー、ヘッド ホンダ

    シリンダーバレル カバー、ヘッド

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    番号4
  • ハンマーオイル AZ(エーゼット)

    ハンマーオイル

    AZ(エーゼット)(32件のレビュー)
    399税込439
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
    用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに適合範囲ハンマー粘度ISO VG100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 充電式グリスガン マキタ

    充電式グリスガン

    マキタ(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
    質量(kg)6電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145内径(mm)バレル:61グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
  • ブルポイント マキタ

    ブルポイント

    マキタ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ハツリ、破砕用
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(32件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
  • LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工

    LSベルハンマー カートリッジグリース

    スズキ機工(38件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(50mL)ほか
    当日出荷
    LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤琥珀色種類油性使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)使用目的潤滑、防錆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性極圧性、消音、焼付防止
  • 太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 坂東電線

    太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット)

    坂東電線(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(2本)
    29日以内出荷
    太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5
  • 電動式グリースガン(充電式)EG400B2 ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン(充電式)EG400B2

    ヤマダコーポレーション
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
    付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(13件のレビュー)
    399税込439
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合機種JR3050T型番CB-322部品番号193764-4
  • ダストカバー用エキストラクター KUKKO(クッコ)

    ダストカバー用エキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
  • ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    89,980税込98,978
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)スライドハンマー:290