カテゴリ

  • 建材・エクステリア(83)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1818MM」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
840x440x1818mm スチールラック エスコ840x440x1818mm スチールラックエスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AY-100質量(kg)14高さ(mm)1818材質(本体)スチール奥行(mm)440間口(mm)840
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
カバーグラス 松浪硝子工業カバーグラス松浪硝子工業
299税込329
1箱(100枚)
当日出荷
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
材質硼珪酸ガラスタイプ角型屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用) DAIKEN(旧:大建工業)オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用)DAIKEN(旧:大建工業)
2,398税込2,638
1箱(60枚)
5日以内出荷
防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。
用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースS長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)2取扱説明書施工説明書(1.85MB)
オトユカベースS 専用下地パネル DAIKEN(旧:大建工業)オトユカベースS 専用下地パネルDAIKEN(旧:大建工業)
23,980税込26,378
1箱(2枚)
5日以内出荷
防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。
用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースS長さ(mm)1818幅(mm)909厚さ(mm)37.5取扱説明書施工説明書(1.85MB)
オトユカベースS 専用制振マット DAIKEN(旧:大建工業)オトユカベースS 専用制振マットDAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(1枚)
5日以内出荷
防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。
用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースS長さ(mm)910幅(mm)250厚さ(mm)12取扱説明書施工説明書(1.85MB)
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
イーグル甲丸レール 浜国イーグル甲丸レール浜国
849税込934
1本
翌日出荷
ステンレス釘付
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
7,998税込8,798
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポリカーボネートミラー 光ポリカーボネートミラー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
材質ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
イーグル埋込レール 浜国イーグル埋込レール浜国
5,698税込6,268
1本
翌日出荷
甲丸・ストレート型の埋込レールです。
イーグル甲丸レール 浜国イーグル甲丸レール浜国
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
真鍮釘付
材質真鍮
スリム長押 ベルクスリム長押ベルク
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えますフック付きで小物整理に便利です上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えますフックはスライドして動きます石こうボード取付可能石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(5本)
当日出荷から21日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)
39,980税込43,978
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
バイメタル NACHI(不二越)バイメタルNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
厚さ(mm)0.65材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプPB
抗ウィルス加工 NEWベリフロアーWクリア1本溝 Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリフロアーWクリア1本溝Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278特価
1箱(6枚)
当日出荷から10日以内出荷
マイスターズ・ウッドを使った木味の楽しめる床材に抗ウイルス加工を施しました。 傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。 お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。 食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。 熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルクリアハードマット塗装
タフテクトN YKK APタフテクトNYKK AP
18,980税込20,878特価
1ケース(6枚)
当日出荷から12日以内出荷
木目が美しい天然木の突板に、ワックス不要の塗装で仕上げました。 特殊MDF+植林木合板で耐キャスター性能も有しています。 車イスOK、凹み傷がつきにくい、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げ天然木突板、オーク・ピーチ板目・柾目混合乱尺貼り、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
召し合わせ棒 浜国召し合わせ棒浜国
419税込461
1本
翌日出荷
用途家具、造り付け建具用細口召し合わせ棒材質アルミ長さ(mm)1818、甲丸表面:6.3厚さ(mm)1ゴールド足長(mm)10
ハイタンク洗浄管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハイタンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
ハイタンク用の洗浄管
高さ(mm)1818パイプ径(Φmm)32
マスコ硝子障子 HOJOマスコ硝子障子HOJO
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷
材質ノーブル材(白木)厚さ(mm)30
フラッシュドア HOJOフラッシュドアHOJO
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
木目調・センプリント(両面)。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。エッジ(両側):7mm厚 アガチス材/無塗装。
厚さ(mm)30高さ(mm)1818
T-WOOD FRAME タナカT-WOOD FRAMEタナカ
49,980税込54,978
1セット
23日以内出荷
T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
フラッシュドア HOJOフラッシュドアHOJO
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
白ポリ合板(両面)。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。白ポリ(両面) :アイカ5414・エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
幅(mm)606厚さ(mm)30高さ(mm)1818
フラッシュドア HOJOフラッシュドアHOJO
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
木目<中窓付>両面センプリント 樹脂ガラス入。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
厚さ(mm)30高さ(mm)1818
フラッシュドア HOJOフラッシュドアHOJO
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
白色両面ポリ合板。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。白ポリ(両面) :アイカ5414・エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
幅(mm)606厚さ(mm)30高さ(mm)1818
フラッシュドア HOJOフラッシュドアHOJO
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
フラッシュドア 白色<スモールライト付>両面ポリ合板。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。白ポリ(両面) :アイカ5414・エッジ(両側)7mm厚: アガチス材/無塗装。
幅(mm)606厚さ(mm)30高さ(mm)1818
フラッシュドア HOJOフラッシュドアHOJO
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
フラッシュドア 木目両面センプリント。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています) 。エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
幅(mm)606厚さ(mm)30高さ(mm)1818
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)谷口工業
26,980税込29,678
1箱(5本)
4日以内出荷から27日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
バイメタル ポータブルバンドソー THECUTバイメタル ポータブルバンドソーTHECUT
39,980税込43,978
1箱(5本)
3日以内出荷から5日以内出荷
高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
タイガーバンドソー替刃 5本入 NTタイガーバンドソー替刃 5本入NT
26,980税込29,678
1本(5箱)
3日以内出荷
シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
ライブナチュラル MSX-L 朝日ウッドテックライブナチュラル MSX-L朝日ウッドテック
18,980税込20,878
1箱(6枚)
4日以内出荷
天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。 ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐凹み傷、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12表面天然木突き板工法捨て貼り表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX朝日ウッドテック
19,980税込21,978
1箱(6枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
カナエルC6 ノダカナエルC6ノダ
9,998税込10,998
1ケース(6枚)
4日以内出荷
抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)6基材MDF・Mタイプ表面NEXシート(特殊加工化粧シート)工法捨て貼り関連資料フロア注意事項(6.23MB) 施工要領(0.43MB)表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装朝日ウッドテック
29,980税込32,978
1箱(6枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、耐傷性、メンテナンス性、床暖房などの機能に優れており、ピュアハード塗装を施すことで、塗膜面の白化傷がつきにくくなっています。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク/ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。サペリ:インテリアからエクステリアまで広く使用され、光の反射具合によって現れるリボン杢と縞状に変化する光沢は、空間に自然ならではの心地いいリズムを刻みます。
用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上ピュアハード塗装表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
ライブナチュラルMSX 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX朝日ウッドテック
19,980税込21,978
1箱(6枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
木味あふれる天然木突き板を、しっとりとマットな塗装で仕上げたベーシックシリーズ。自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。SIAA基準適合の「抗ウイルス」「抗菌」フローリング。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。アカシア:強靭でしなやかな性質が特徴で、つやつやとした触感と自然の趣ある縞模様が、新しいコーディネートの可能性を拡げます。
用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼り