カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(170)
  • 保管用品(72)
  • 制御機器(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1820p」の検索結果

320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止め手袋薄手 女性用 アトムすべり止め手袋薄手 女性用アトム(6件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
女性にピッタリのサイズです。 薄手タイプで細かな作業が出来ます。
用途一般作業。トラスコ品番298-1921厚さ(mm)1.9糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿100%質量(g/ダース)417.6性別女性用
集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
36V用充電池(18V併用利用可能) 京セラインダストリアルツールズ36V用充電池(18V併用利用可能)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
最大出力1700W(36V使用時)のハイパワー、可変電圧機構で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます電池の最大出力は1700W(36V使用時)のハイパワーなので18Vでは力不足を感じることのあった高負荷工具にも対応可能です可変電圧機構付で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます充電状態が一目でわかる残量表示(3段階表示)機能付です既存の18V充電器が使用可能ですサイズ:幅78×高さ75×奥行125mm質量:740g材質:PC+ABS原産国:中国
用途36V・18V充電工具への電源供給適合DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみ適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V/18Vリチウムイオン電池電圧(V)DC36/18対応機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5(36V)/5(18V)バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(mAh)2500(36V)/5000(18V)
充電器(36V、18V充電可能) 京セラインダストリアルツールズ充電器(36V、18V充電可能)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です壁に取り付けて壁掛けで使用できますサイズ:幅120×高さ160×奥行79mm質量:630g材質:PC原産国:中国
用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC10.8-18.5充電時間【36V】54分(2500mAh)、【18V】21分(1500mAh)、54分(5000mAh)、67分(6000mAh)、【10.8V】20分(1500mAh)、38分(2500mAh)充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)適合バッテリーDB3625L・B-1860LA・B-1850LA・B-1815LA・B-1125L・B-1115L
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
アルミ複合樹脂パネル アルトスP 910×1820 TOSTEM(LIXIL)アルミ複合樹脂パネル アルトスP 910×1820TOSTEM(LIXIL)
69,980税込76,978
1セット(10枚)
5日以内出荷
材質アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂寸法(mm)910×1820厚さt(mm)3
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバーストップ角度約70~120°タイプパラレル型ストップストップ付
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ステンレス棚柱 ACE(エース)ステンレス棚柱ACE(エース)
869税込956
1本
翌々日出荷
15ピッチ
用途棚受け用柱、棚受け支持金物長さ(mm)1820材質SUS304仕上ヘアーライン仕上げ
ジャンボカット レヂトンジャンボカットレヂトン
37,980税込41,778
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味に鋭さをプラス
用途パイプ、アングル、チャンネル、その他砥粒A
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
アルミクランプ(コーティング付) エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)アルミクランプ(コーティング付)エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118アルミ色、黒(コーティング剤)穴径(Φmm)5.2
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所円錐プラグ(凹凸付)岩田製作所
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1パック(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです
用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
キャニオン シェルフ PEC610 キャニオンキャニオン シェルフ PEC610キャニオン
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
キャニオン シェルフ PEC460 キャニオンキャニオン シェルフ PEC460キャニオン
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)460耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
キャニオン シェルフ SO610 キャニオンキャニオン シェルフ SO610キャニオン
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、さびにくく、経済的価格
奥行(mm)610耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS430(18-0)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS430(18-0)Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘア-ライン、柱:#400ヘアーライン
キャニオン シェルフ SO460 キャニオンキャニオン シェルフ SO460キャニオン
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、さびにくく、経済的価格
奥行(mm)460耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS430(18-0)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS430(18-0)Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘア-ライン、柱:#400ヘアーライン
ネジ用プラグ 岩田製作所ネジ用プラグ岩田製作所
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用プラグ 岩田製作所ネジ用プラグ岩田製作所
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
42L電磁弁付真空ポンプ エスコ42L電磁弁付真空ポンプエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
到達真空度75ミクロン質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180アダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
真空ポンプ A-Gas Japan真空ポンプA-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
仕様1/4"F、5/16"F:255回転数(min-1[r.p.m])吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz)電源1283_VP-565モーター1HP到達真空度15ミクロンローターツーステージ(油回転式)オイルタンク容量(mL)640
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン2/1 20mm 821.20PS cottaDO-EN18-8ガストロノーム穴明パン2/1 20mm 821.20PScotta
12,980税込14,278
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H20
シェルフPEC TGK(東京硝子器械)シェルフPECTGK(東京硝子器械)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
クランプナットS型 京セラインダストリアルツールズクランプナットS型京セラインダストリアルツールズ
799税込879
1個
4日以内出荷
Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
S/P 48108-1820 * ナカノ NAKANOS/P 48108-1820 * ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
8,398税込9,238
1枚
3日以内出荷
●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK) ●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK) ●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK) ●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK) ●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK) ●切れ味重視タイプです
用途●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK) ●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)材質【砥粒】ダイヤモンド
クランプ,ホ-ス 20P-F1823-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ,ホ-ス 20P-F1823-00YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
綿すべり止め手袋女性用5双組 アトム綿すべり止め手袋女性用5双組アトム
999税込1,099
1組
3日以内出荷
綿素材のすべり止め付き手袋です。
用途運輸、流通作業、検品、建設、農作業など材質手袋/綿100% すべり止め/ポリ塩化ビニルサイズ女性用フリー全長(cm)21.5中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9.2ゲージ数10ゲージ
ディスクフランジS型 京セラインダストリアルツールズディスクフランジS型京セラインダストリアルツールズ
699税込769
1個
3日以内出荷
Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
鉄・ステンレスチップソー アイウッド鉄・ステンレスチップソーアイウッド
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合材鉄・ステンレス
ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら