カテゴリ
- バイク純正部品(543)
- 配管・水廻り設備部材(414)
- 制御機器(305)
- 農業機械(122)
- メカニカル部品(114)
- 自動車純正部品(111)
- 機構部品(103)
- パソコン/周辺機器(97)
- 切削工具(79)
- 空調・照明・電設資材(75)
- 測定用品(66)
- 科学研究・開発用品(58)
- トラック純正部品(56)
- 作業服(53)
- オフィス家具(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 物流用品(44)
- 保管用品(43)
- 電気材料(41)
- 作業工具(34)
- 店舗什器・備品(32)
- 卓上消耗品(29)
- バイク部品(24)
- カー用品(24)
- 建築金物(23)
- 事務用品(23)
- 電動工具(23)
- 家電(20)
- 厨房用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 縫製用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- テープ(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 梱包用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 清掃用品(9)
- 研磨材(9)
- バッテリー・電装(8)
- 学童・教育用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 医療(7)
- 防犯用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 空圧工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 塗料(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 溶接用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(527)
- テクノフレックス(293)
- RS PRO(228)
- メディアカバーマーケット(90)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- トヨタ(57)
- Kawasaki(45)
- TRUSCO(43)
- 長野計器(35)
- 三菱ふそう(32)
- イスカル(31)
- 三菱電機(28)
- イトーキ(26)
- 伊東電機(26)
- サンコー(三甲)(23)
- イマオコーポレーション(19)
- 日東工業(19)
- ニチアス(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- ブランドをもっと見る
「183 20」の検索結果

マスキングテープ 183
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
キャプテンスタッグステッカー(カッティングロゴ・ホワイト)183×20mm
CAPTAIN STAG¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様車の場合、ガラス面に貼ることを推奨材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)約183×20
バッテリーチャージャーキット K-BC183J
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷D-LI92用バッテリー充電器キット適合X70、Optio I-10、RZ10/18、WG-1/2/3/4/5GPS、WG-10/20/30/40/50/60/70用
ワッシャ 6.2X11X1.5 92022-183
Kawasaki(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
プロトラクター No.183
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から15日以内出荷本体はシルバー仕上げです。材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
GIVI Z183 ヒンジ E20/E30
GIVI(ジビ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様●弁機能:クローズドセンタ(標準)、およびエキゾーストセンタ、プレッシャセンタ(オプション)、タンデムソレノイド●ポジション数:3ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9(0.5)
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
Jスプリング JAシリーズ JA-183
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.53自由長(mm)25総巻数(巻)10外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)13.9
絹製 篩網 目開き183μm
tantore¥149,800税込¥164,7801式(20枚)4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様繊度:(D)54/54目開き183μ開口率(%)0.38
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ
長野計器¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4286-41
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ
長野計器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-59
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ
長野計器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-71
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-72
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ
長野計器¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ
長野計器¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4286-34
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ
長野計器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-74
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ
長野計器¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ
長野計器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-67
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ
長野計器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-64
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ
長野計器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~60●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4286-48
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ
長野計器¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
183-203mm モニターアーム(支柱取付用)
エスコ¥8,890税込¥9,7791個4日以内出荷付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチールタイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40
...