カテゴリ
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「18300-20」の検索結果

EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応