カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
- 自動車純正部品(82)
- 制御機器(38)
- 空調・照明・電設資材(37)
- トラック純正部品(35)
- タイヤ・足回り(33)
- 切削工具(26)
- 厨房用品(25)
- 科学研究・開発用品(20)
- メカニカル部品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 機構部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 卓上消耗品(15)
- 農業機械(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 作業工具(12)
- 住設機器(11)
- 医療(9)
- 自動車補修部品(9)
- 測定用品(8)
- バイク部品(6)
- 安全用品(6)
- 研磨材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 縫製用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- カー用品(5)
- 事務用品(5)
- 電動工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- テープ(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「185-50」の検索結果

ウレタンバフ 白 30×185×50
コンパクトツール¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷スポンジの目が極細目ですので最終仕上げポリッシングに最適です。 バフ形状が段付きになっていますのでパッドの中心が合わせやすくなります。用途適応機種に取付けてのポリッシング、コーティング作業にトラスコ品番827-5694適合機種C-201.P-185N材質スポンジ寸法(mm)30×185×50色白質量(g)30外径(Φmm)185
cotta シュークリーム袋 75×185+50 (横マチ英字エンドレス)
cotta¥1,198税込¥1,3181セット(100枚)3日以内出荷ガゼット(横マチ)付きのシュークリーム用袋です。 ヒートシール対応材質OPP#30寸法(mm)75×185 横マチ50
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881袋(1個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)
藤本産業(3件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から49日以内出荷雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(200個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
鉄柄ゴムローラー(ベア無)
TSオリジナル(高翔産業)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷から3日以内出荷柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 TSオリジナル商品です。材質天然ゴム硬度30°(※ゴム用硬度計)
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥15,980~税込¥17,578~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から6日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥21,980~税込¥24,178~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
TECAPEEK 丸棒
Ensinger(エンズィンガー)¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)
コンドーテック¥25,980税込¥28,5781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:185
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
シートカバー ドライメッシュ
ボンフォーム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷メッシュの快適さと防水性を両立しました。仕様防水素材、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%(合成ゴム貼り、裏面ノンスリップ加工)
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付
コンドーテック¥26,980税込¥29,6781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:185
オリジナルのぼり 台湾フェア
トレード¥3,298~税込¥3,628~1枚ほか6日以内出荷サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容台湾フェアチチ上部:3、左:5
...