カテゴリ
- メカニカル部品(73)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 機構部品(18)
- 切削工具(17)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 物流用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(8)
- 作業工具(7)
- 建築金物(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- CKD(8)
- DNライティング(6)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- ジーベックテクノロジー(3)
- セイキ製作所(18)
- セキスイ(8)
- タカノ(9)
- バンドー化学(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- 日研工作所(4)
- 旭精工(17)
- 東栄管機(5)
- 東洋技研(3)
- 椿本チエイン(6)
- 水本機械製作所(7)
- 浅野金属工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「187l」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(3双)当日出荷柔らかさと強さがあります。用途農業、漁業、土木、林業、建設。材質天然ゴム、100%綿メリヤス色ブラウン機能引き裂きに強い、防臭加工
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
シンクロベルト L200形
バンドー化学¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200ベルト形L
シンクロベルト L150形
バンドー化学¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングベルト L150形
三ツ星ベルト¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅150ベルト形L
ZIZAI_ZI-2187
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴム色グレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
【 完成品 】 天然木 サイドテーブル ベッドサイド ナイトテーブル 幅25cm 引き出し付
萩原¥6,198税込¥6,8181台翌々日出荷天然木パイン材を使用した、木の温かみに溢れるサイドテーブル。コンパクトな幅25cmなので、ベッドやソファの隙間にも置きやすいサイズ感。スマートフォンや眼鏡・本の置き場として活躍します。さらに引き出しつきなので、コードやリモコンなど細かい小物を収納することも。完成品でのお届けなので、面倒な組立は不要ですぐにお使いいただけます。カラーはプレーンナチュラル/ホワイトウォッシュ/ライトブラウン/ダークブラウンの4色展開です。【商品サイズ(約)】幅25×奥行30×高さ50cm【梱包サイズ(約)】32×27.5×53.5cm(4.3kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】完成品用途テーブル、サイドテーブル・ナイトテーブルとして。材質天然木(パイン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×30×50
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7タイププラグ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
スポットライト60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)465演色指数(Ra)83調光の可否否
ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台7日以内出荷から22日以内出荷サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターあり引出しなし
LEDモジュール
DNライティング¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から22日以内出荷スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
【オーダー】ドアハンドル 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T2412
UNION(ユニオン)¥99,980税込¥109,9781組3日以内出荷仕様内外1組機能抗菌性、防静電、タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
YR8001 メカニックスーツロングスリーブ
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷帯電防止加工を施した高機能な長袖メカニックスーツ。帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な長袖モデルです。素材TCツイル(ポリエステル65% 綿35%)、帯電防止加工
日本製 タンス サウザンドⅢ LBR
サンコウ¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷桐を使用した安心の日本製のタンスです。幅は45cm・60cm・80cmの3種類あり、高さが3段・4段・5段の3種類からお選びいただけます。用途タンス、キャビネット、チェスト、衣類収納、収納として。色ライトブラウン素材桐、ウレタン樹脂塗装
BS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥81,980税込¥90,1781台7日以内出荷から12日以内出荷配線機能や収納にこだわったスタンダードデスクのBS+デスクシステムです。高さ(mm)700仕様スタンダードテーブル色ナチュラルグレー区分本体シリーズBS+デスクシステムキャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:スチール色(天板)ナチュラルグレー材質(表面)スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ナチュラルグレー材質(塗装)焼付塗装鍵なしグリーン購入法適合アジャスターあり引出しあり材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付
LEDモジュール
DNライティング¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から21日以内出荷MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
汎用インクリボン NEC PC-PR201/87LA-01
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合PC-PR201/63A(65LA/80LA/87LA)、PC-PR700JH(XH)、PR-D201HX、PR-D700JX(XX/XX2)、●カラーキットPR201/65-11装着時使用可:PC-PR201/65、PR-D201MX(MX2)、●カラーキットPC-PR201GS-11装着時使用可:PC-PR101/63、PC-PR201/60種別ノーブランド適合メーカーNEC適合リボンPC-PR201/87LA-01
Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)1000高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
SR187 Deming JETDAIii L/Z
SHINKO(シンコータイヤ)¥3,798税込¥4,1781本7日以内出荷リム打ちパンクに強い 電動アシスト車に最適 スリップ抑制機能付色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O
SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,698~税込¥2,968~1セットほか6日以内出荷から9日以内出荷・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付色ブラック規格W/O標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
LEDモジュール
DNライティング¥17,980税込¥19,7781個21日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内