カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18s 爪」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコタイプポイント 東日興産(TN)エスコタイプポイント東日興産(TN)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
エスコタイプポイント用ピン 東日興産(TN)エスコタイプポイント用ピン東日興産(TN)(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質
コマツ用ポイント 東日興産(TN)コマツ用ポイント東日興産(TN)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
エスコタイプポイント用ラバー 東日興産(TN)エスコタイプポイント用ラバー東日興産(TN)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質ゴム
コマツ用ポイントピン 東日興産(TN)コマツ用ポイントピン東日興産(TN)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
CAT用ポイント 東日興産(TN)CAT用ポイント東日興産(TN)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ
リンチピン(三価めっき) OHSATO(大里)リンチピン(三価めっき)OHSATO(大里)(18件のレビュー)
569税込626
1袋(5個)
当日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
18S ラバーピン ノーブランド18S ラバーピンノーブランド
209税込230
1個
6日以内出荷
ゴム引き手袋 薄手 モノタロウゴム引き手袋 薄手モノタロウ(120件のレビュー)
649税込714
1パック(10双)
当日出荷
ゴム背抜き手袋の価格訴求品になります。薄手ですが、大量使用される方や軽作業が中心の方にお薦めです。 10ゲージ仕様なので編み目が細かくフィット感があり、通気性も良い商品です。
用途運搬、土木、一般軽作業など。材質(すべり止め)天然ゴム色(すべり止め)ブルー強度
ゴム引き薄手手袋10双組 勝星産業ゴム引き薄手手袋10双組勝星産業
899税込989
1組(1組×10双)
当日出荷
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。10ゲージ薄手タイプ。通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等材質ポリエステル・レーヨン、滑り止め:天然ゴムブルーサイズフリーサイズ全長(cm)約24ゲージ数10ゲージ
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
建機・農機用オイルフィルター FILTEC建機・農機用オイルフィルターFILTEC(152件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
リンチピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂リンチピン(鉄/三価ホワイト)大阪魂(11件のレビュー)
149税込164
1箱(1本)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
円筒外面粗さ標準片 日本金属電鋳円筒外面粗さ標準片日本金属電鋳(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100)質量(g)95
ステンレス製ムッフ ケニスステンレス製ムッフケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
先端部に爪が付いており、確実に支持具を保持します。
材質ステンレスSUS304
背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ背抜き手袋 天然ゴムコートモノタロウ(548件のレビュー)
209税込230
1双ほか
当日出荷
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
自転車用1本スタンド(正爪) 昭和インダストリーズ自転車用1本スタンド(正爪)昭和インダストリーズ(49件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から4日以内出荷
正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用フレームエンド形状正爪
ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテックハイスバイメタル貫通型ホールソーニコテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
18S ロックピン ノーブランド18S ロックピンノーブランド
209税込230
1個
6日以内出荷
汎用エッジ  ボロン  片面カット 東日興産(TN)汎用エッジ ボロン 片面カット東日興産(TN)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
バケットピン 東日興産(TN)バケットピン東日興産(TN)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
CAT用ポイントピン 東日興産(TN)CAT用ポイントピン東日興産(TN)
199税込219
1個
当日出荷
ヤンマーサイド ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーサイド ナタ爪セット日本ブレード
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
ナタ爪セットです。
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ツース 205-70-74272 コマツツース 205-70-74272コマツ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
コマツは長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースです。
適合HB205-1
クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレードクボタサイド ナタ爪セット日本ブレード
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ナタ爪セットです。
イセキサイド ナタ爪セット 日本ブレードイセキサイド ナタ爪セット日本ブレード
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ナタ爪セットです。
ノンスリップベルト 2本セット ワコーノンスリップベルト 2本セットワコー
89,980税込98,978
1セット(2本)
当日出荷
強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護仕様爪の長さに応じて自由にカット可能材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形質量(kg)2
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)近藤製作所
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から30日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF32K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF32K2SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ32mm
油圧プーラ用シリンダー スーパーツール油圧プーラ用シリンダースーパーツール
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
ストローク(mm)50
放電加工面粗さ標準片 日本金属電鋳放電加工面粗さ標準片日本金属電鋳
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷
アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等表面粗さ【放電加工面】3.2、6.3、10、12.5、15、18、25、35μmRmax(S)/μmRz
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット ファーステックパワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セットファーステック
33,980税込37,378
1セット(4個)
30日以内出荷
DL10/210用生爪 3個セット 北川鉄工所DL10/210用生爪 3個セット北川鉄工所
16,980税込18,678
1個
65日以内出荷
Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_山取あり。
寸法(mm)S-1:101.5、S-10:15、S-11:25、S-12:M14、S-14:15、S-15:17.5、S-2:45、S-3:45、S-4:18、S-5:5、S-6:22.5、S-7:30、S-8:49、S-9:22
MCフライス用チャック ファーステックMCフライス用チャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)硬爪:0.02以内、チャック本体:0.03
パワーチャック用生爪(SJシリーズ) ファーステックパワーチャック用生爪(SJシリーズ)ファーステック
26,980税込29,678
1セット(3個)
30日以内出荷
パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。
ピッチセレーション:1.5×60°