カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
「18v 0.11a 2w」の検索結果

18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28電圧(V)18消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック)
レイブリック(スタンレー)(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。色クリア定格電圧(V)12
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から92日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)ほか当日出荷から8日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C(新JISキー)形状長キー
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28電圧(V)6.3消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球