カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 自動車純正部品(144)
  • メカニカル部品(31)
  • 農業機械(31)
  • 作業工具(20)
  • バイク部品(15)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 塗料(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 物流用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19-b-5」の検索結果

549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(49件のレビュー)
639税込703
1本(5m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
スクリユ 13602-19B50 スズキスクリユ 13602-19B50スズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-5B-5B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-5B-5B三木プーリ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
電子レンジ(50Hz) ツインバード電子レンジ(50Hz)ツインバード
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-4B-5B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-4B-5B三木プーリ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-3B-5B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-3B-5B三木プーリ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)5
押え金具 TOTO押え金具TOTO
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
関連資料(0.09MB)
プロテクター MAZDA(マツダ)プロテクターMAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
グロメット スクリューS.スポイラ MAZDA(マツダ)グロメット スクリューS.スポイラMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
(BEMD)プロテクター MAZDA(マツダ)(BEMD)プロテクターMAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
(64)バックウインドスペーサー ダイハツ(64)バックウインドスペーサーダイハツ
259税込285
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(82219)センサ ワイヤ ダイハツ(82219)センサ ワイヤダイハツ
949税込1,044
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(44419)ステアリングレフトターンプレッシャ チューブ トヨタ(44419)ステアリングレフトターンプレッシャ チューブトヨタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82219)センサ ワイヤ トヨタ(82219)センサ ワイヤトヨタ
899税込989
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
(36119)パワートレーン スティフナ ダイハツ(36119)パワートレーン スティフナダイハツ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(57119)フロントサイドメンバ プレート FR RH トヨタ(57119)フロントサイドメンバ プレート FR RHトヨタ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(33119)スティフナ プレート LH(MTM) ダイハツ(33119)スティフナ プレート LH(MTM)ダイハツ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
(C9319)テールゲートヒンジ ピン ダイハツ(C9319)テールゲートヒンジ ピンダイハツ
469税込516
1個
3日以内出荷
(47919)ブレーキシステムインフォメーション ラベル ダイハツ(47919)ブレーキシステムインフォメーション ラベルダイハツ
269税込296
1個
3日以内出荷
(36119)パワートレーン スティフナ トヨタ(36119)パワートレーン スティフナトヨタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(8219B)フロントシート ワイヤ LH NO.2 トヨタ(8219B)フロントシート ワイヤ LH NO.2トヨタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(57119)フロントサイドメンバ プレート FR RH トヨタ(57119)フロントサイドメンバ プレート FR RHトヨタ
719税込791
1個
3日以内出荷
(81219)フォグランプ ブラケット RH ダイハツ(81219)フォグランプ ブラケット RHダイハツ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(82219)センサ ワイヤ ダイハツ(82219)センサ ワイヤダイハツ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
(81219)フォグランプ ブラケット RH トヨタ(81219)フォグランプ ブラケット RHトヨタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(8219B)フロントシート ワイヤ LH NO.2 トヨタ(8219B)フロントシート ワイヤ LH NO.2トヨタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(64819)SPACER, BACK WI トヨタ(64819)SPACER, BACK WIトヨタ
269税込296
1個
4日以内出荷
(81219)ブラケット, フォグ ランプ, ラ ダイハツ(81219)ブラケット, フォグ ランプ, ラダイハツ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
(82219)センサ ワイヤ スバル(82219)センサ ワイヤスバル
949税込1,044
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(69419)スライドドアストップ クッション スバル(69419)スライドドアストップ クッションスバル
229税込252
1個
4日以内出荷
(47919)ブレーキシステムインフォメーション ラベル スバル(47919)ブレーキシステムインフォメーション ラベルスバル
249税込274
1個
4日以内出荷
(69419)スライドドアストップ クッション トヨタ(69419)スライドドアストップ クッショントヨタ
239税込263
1個
4日以内出荷
...