カテゴリ

  • 作業工具(669)
  • 厨房用品(608)
  • 物流用品(332)
  • 卓上消耗品(286)
  • 科学研究・開発用品(285)
  • 切削工具(270)
  • メカニカル部品(247)
  • 保管用品(242)
  • 研磨材(202)
  • 配管・水廻り設備部材(201)
  • 事務用品(189)
  • 測定用品(185)
  • ねじ・ボルト・釘(178)
  • 店舗什器・備品(130)
  • 安全保護具(124)
  • 空調・電設資材(113)
  • 建築金物(110)
  • 塗装・養生・内装用品(108)
  • 電動工具(103)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 清掃用品(98)
  • 制御機器(90)
  • 農具(89)
  • 医療(86)
  • 機構部品(78)
  • 梱包用品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 農業・園芸資材(51)
  • 家電(47)
  • 日用品(46)
  • オフィス家具(42)
  • 照明(39)
  • 救急・衛生(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 手袋(32)
  • 測定関連サービス(31)
  • カー用品(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • 安全用品(28)
  • 介護用品(27)
  • 防災用品(26)
  • 作業服(26)
  • 農業機械(26)
  • 電気材料(25)
  • バッテリー・電装(25)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • バイク部品(22)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 自転車部品(22)
  • 溶接用品(21)
  • 安全標識(20)
  • 空圧工具(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • ヘルスケア(11)
  • マスク(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 塗料(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 住設機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • テープ(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「190mm」の検索結果

6,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウハサミ オールステンレス製 分解可能 190mmモノタロウ(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm)190シルバー質量(g)140.9規格食品衛生法適合板厚(mm)2.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)刃渡り(mm)62刃部加工ギザ刃加工
アルミケース 190mm TRUSCOアルミケース 190mmTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)0.95外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)195鍵有外寸法・奥行(mm)175有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)170
ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)190仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
60x190mm 柄付たわし(ステンレス製) エスコ60x190mm 柄付たわし(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
材質頭部:ステンレス線、柄:ポリプロピレンエスコ品番EA928AG-31寸法(mm)60×35全長(mm)190質量(g)50繰り返し・詰め替え対応
タイル用ヘラ ワイド190mm VITREX(ビトレックス)タイル用ヘラ ワイド190mmVITREX(ビトレックス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
広い面積の目地塗り作業が素早くできます。
サイズ(mm)ヘラ部:190
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
プラスチックニッパー 190mm スリーピークスプラスチックニッパー 190mmスリーピークス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
寸法(mm)190トラスコ品番475-4140全長(mm)190質量(g)220
190mm スパウト(自在) エスコ190mm スパウト(自在)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
全長(mm)190取付外径(Φmm)19アズワン品番64-7852-85
190mm スパウト(自在) エスコ190mm スパウト(自在)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
全長(mm)190取付外径(Φmm)16アズワン品番64-7852-83
190mm スパウト(自在) エスコ190mm スパウト(自在)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20全長(mm)187取付外径(Φmm)16
190mm メカニックプライヤー エスコ190mm メカニックプライヤーエスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)190先端形状フラットノーズエスコ品番EA537PB-4
190mm スパウト(自在) エスコ190mm スパウト(自在)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
全長(mm)190取付外径(Φmm)16
70x40x190mm ハンドブラシ・曲がる エスコ70x40x190mm ハンドブラシ・曲がるエスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
ブラシが自由に曲がります
エスコ品番EA928AG-30材質毛先:ポリプロピレン、台部:ポリエチレン全長(mm)180質量(g)84毛丈(mm)23ブラシ寸法(mm)60×148繰り返し・詰め替え対応
ラチェットハンドル190mm Pro-Autoラチェットハンドル190mmPro-Auto
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)190トラスコ品番774-1383材質クロームバナジューム鋼質量(g)270
190mm はさみ・摘果 エスコ190mm はさみ・摘果エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
安全ストッパー付。
エスコ品番EA540AA-7質量(g)110材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)190×46
190mm ロングノーズプライヤー エスコ190mm ロングノーズプライヤーエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)190先端形状ロングノーズエスコ品番EA537L-3
#1x190mm [+]ビット エスコ#1x190mm [+]ビットエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
全長(mm)190両頭機能片頭刃先マグネットありエスコ品番EA550CA-1先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1
190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング) エスコ190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング)エスコ
6,500税込7,150
1本
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ニッケル銅合金質量(g)90刃長(mm)100刃幅(mm)(a)22全長l(mm)190
190mm はさみ・万能(キャップ付) エスコ190mm はさみ・万能(キャップ付)エスコ
2,430税込2,673
1丁
当日出荷
材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂全長(mm)190質量(g)70刃長(mm)68アズワン品番64-2221-41
90x190mm 一斗缶切り エスコ90x190mm 一斗缶切りエスコ
1,050税込1,155
1本
当日出荷
用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0アズワン品番64-7816-60
108x190mm ツールポーチ エスコ108x190mm ツールポーチエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50関連資料その他資料(1.67MB)
6mm ワイヤーカッター[190mm] エスコ6mm ワイヤーカッター[190mm]エスコ
9,980税込10,978
1個
翌日出荷
全長(mm)190エスコ品番EA541WK
新サイズペンチ 190mm スリーピークス新サイズペンチ 190mmスリーピークス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
全長(mm)190トラスコ品番853-4959
190mm 摘果はさみ エスコ190mm 摘果はさみエスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプアズワン品番65-5663-42
100x190mm ワイドチゼル エスコ100x190mm ワイドチゼルエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MR-100
108x190mm ツールポーチ エスコ108x190mm ツールポーチエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
17.0x190mm ハンドリーマー エスコ17.0x190mm ハンドリーマーエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)17材質コバルトハイス刃長(mm)100全長(mm)190シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-33刃数4
4.0x190mm [Hexagon]ビット エスコ4.0x190mm [Hexagon]ビットエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550CC-4本数1刃先マグネットあり
190x190mm クリーニングクロス エスコ190x190mm クリーニングクロスエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
直径約2ミクロンの超極細繊維が油膜の中に入り込み、汚れを拭き取ります。 薬品等で特別な処理加工はしておりませんので、繰り返し使用しても、優れた拭き取り効果を持続します。 汚れても洗うことで性能が回復し、繰り返し使えます。 ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。
材質ポリエステル100%(超極細繊維)エスコ品番EA929DB-41寸法(mm)190×190
190mm 電動丸鋸セット エスコ190mm 電動丸鋸セットエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851AF-2S
4.8x190mm パッキングフック エスコ4.8x190mm パッキングフックエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AR-1
190mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ190mm [1000V]絶縁ペンチエスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
全長(mm)190エスコ品番EA534KD-190
190mm 平 ロングノーズプライヤー エスコ190mm 平 ロングノーズプライヤーエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)190先端形状ロングノーズエスコ品番EA537LA-190
33mm/190mm ウォーターポンププライヤー エスコ33mm/190mm ウォーターポンププライヤーエスコ
2,130税込2,343
1丁
翌日出荷
全長(mm)190質量(g)200最大開口(mm)33アズワン品番64-7865-68
スライド丸鋸 190mm EARTH MANスライド丸鋸 190mmEARTH MAN
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断回転数(min-1[r.p.m])約5300電源(V)AC100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.0対応材質木工用ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)9(付属品は除く)付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
20・22mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ20・22mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付)エスコ
7,760税込8,536
1個
当日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)190エスコ品番EA532XA-13
スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm三共コーポレーション
27,980税込30,778
1台
欠品中
持ち運びに便利なコンパクト設計一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断関連資料(1.2MB)
ホンダ190mm ウェーブディスクローター SHIFTUP(シフトアップ)ホンダ190mm ウェーブディスクローターSHIFTUP(シフトアップ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
主な適合車種スペイシー100(03-08)/リード100 4T(08)/リード100(JF06/98-02)/リード90(88-97)/リード NH50MJ(88-97)/リード50(AF48/98-02)ジョーカー90(96-00)/ジョーカー50(96-00)//NS-1(リア/91-00)/SKY50DX(97)/VIA50(97-99)
8.0x190mm平行ピンポンチ エスコ8.0x190mm平行ピンポンチエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
先端径(mm)8全長(mm)190仕様クロムバナジウム鋼
190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPEエスコ品番EA928AK-35質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
...