カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)

「1911b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    586税込645特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • トレーCS 中央化学

    トレーCS

    中央化学(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    中央化学の定番トレー。
    材質PSP
  • ポケット付き半袖Tシャツ SK11

    ポケット付き半袖Tシャツ

    SK11
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    吸汗速乾、超軽量で大容量のポケットが付いた半袖Tシャツです。薄着になる夏場でもポケットが多いので困りません。
    用途ワークウェア。材質本体:ポリエステル100%機能吸汗速乾、軽量
  • 電気カンナ刃 中橋製作所

    電気カンナ刃

    中橋製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    マキタ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
    用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。材質刃本体:SKH材入数2枚
  • 誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン 三菱電機

    誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン

    三菱電機
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷
    誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
    付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
  • ジョイント55アッセンブリ マキタ

    ジョイント55アッセンブリ

    マキタ(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種1900BASP/SP1、1900B/BA、1923H、1911B/SP
  • 替刃式カンナ刃 マキタ

    替刃式カンナ刃

    マキタ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合電気カンナ 1911B SP刃長(mm)110
  • ノズルセット品 マキタ

    ノズルセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス ハンガーユニットHF型 18mm×36mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットHF型 18mm×36mm

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ、リング部:バレル研磨仕上げ付属品ステンレス皿木捻子寸法L(mm)36寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)21寸法D(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)18寸法W2(mm)35使用荷重(kN)0.10