カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(1)

「191x76-3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーセット品 マキタダストカバーセット品マキタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ(5件のレビュー)
1台
取扱い終了
AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン
ダストバック マキタダストバックマキタ(6件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷
ダストボックスセット品 マキタダストボックスセット品マキタ
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
適合品番CS001G、KS001G、KS002G
ダストバッグアッセンブリ マキタダストバッグアッセンブリマキタ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ジョイント22-38 マキタジョイント22-38マキタ(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
ホースコンプリート マキタホースコンプリートマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)28
バキュームクリーナー用フィルター固定ネジ(パッキン付) 日動工業バキュームクリーナー用フィルター固定ネジ(パッキン付)日動工業
219税込241
1個
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
集塵カバー ミヤナガ集塵カバーミヤナガ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
集塵カバーで天井の穴あけも苦になりません。
ホースコンプリート28-1.0 マキタホースコンプリート28-1.0マキタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん切断用三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
集じん機用ホース マキタ集じん機用ホースマキタ(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5内径(Φmm)38適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)品名集じん機用ホース
ダストボックス マキタダストボックスマキタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
適合機種KS5000FX、KS5100F刃径125mm用
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)293仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
集じんアタッチメント マキタ集じんアタッチメントマキタ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドホイール用
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
クリーン太くん(マキタ用) 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん(マキタ用)三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
集じんアタッチメント! 研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。 集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。 使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持) フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造 マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50アズワン品番64-8481-33RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクサンダ マキタディスクサンダマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4全長(mm)308消費電力(W)720サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15絶縁種別二重絶縁、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408