カテゴリ
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「192-332」の検索結果

シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
SNコンテナーC#36Y
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺コーナー部適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、サンボックス#54材質PP色ブラック/グレータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)36.1有効内寸(mm)518×332×192外寸(mm)578×388×214内寸(mm)534×348×202機構4辺及び上段フランジ、両短辺中央部にラベル剥離用リブ・シボ面有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.81(1000)ネスティング高さ(mm)105適合カード差し141型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンボックス #28-7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)578×388×214有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)518×332×192
SNコンテナー C#36Y ブラック/グレー
サンコー(三甲)¥8,504税込¥9,3541個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 4辺及び上段フランジ、両短辺中央部にラベル剥離用リブ・シボ面あり仕様●材質:PP●外寸(mm):578×388×214●有効内寸(mm):518×332×192●内容量(L):36.1●圧縮荷重:9.81kN(1000kgf)アズワン品番67-7225-43
千歳 段付揚げ鍋&STおろし金
和平フレイズ¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。○揚げ鍋。「鉄」は使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げつきにくい道具へ成長します。蓄熱性が高く油の温度を均一に保ち、揚げ物がカラッと仕上がります。お手入れをしっかりすれば末永く何年にも渡り使え、手放せない一本になっていきます。○おろし金。厚い金属板に鏨(タゲネ)と呼ばれる道具を用いて一目ずつ丁寧におろし刃を作る「本目立て」をしています。刃が鋭く丈夫で、切れ味と耐久性に優れています。細かい刃が素材の繊維をきめ細かく切りおろし、素材の風味を際立たせます。容器はおろしやすいように傾斜が付いています。1.0mmの厚板を使用しているため、補強のためのカール部分のないシンプルな設計で汚れがたまらず衛生的。セット内容段付き揚げ鍋24cm・おろし金セット各1材質段付揚げ鍋:鉄(シリコン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムメッキ)、おろし金・容器:ステンレス鋼、蓋:シリコーンゴム寸法(mm)段付揚げ鍋:約332×241×107、おろし金セット:約113×192×59質量(g)段付揚げ鍋:約1230、おろし金セット:約490サイズ(cm)段付揚げ鍋:24容量(L)段付揚げ鍋:約3.4