カテゴリ

  • 測定用品(25)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業工具(1)

「192-613-10」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換繰返し精度(mm)0.01機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)500電池寿命(時間)連続使用で約3500商品タイプ本体適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能表示形式デジタル電池寿命(時間)通常使用で約5000商品タイプ本体適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
テストインジケータ 513-456-10H TI-233HXシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ 513-456-10H TI-233HXシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・垂直型・ノークラッチ(穴の芯出し作業に最適)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:6μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:46g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
標準ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。 スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。 長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。 スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ハイトゲージ モノタロウハイトゲージモノタロウ(42件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ商品タイプ本体
テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
測定力(N)0.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハイトゲージ モノタロウデジタルハイトゲージモノタロウ(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に最大測定長(mm)300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278特価
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01商品タイプ本体シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
直読ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)直読ハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。 任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。 駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。 スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01シリーズ192表示形式アナログ特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。商品タイプ本体適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
標準ハイトゲージ SK(新潟精機)標準ハイトゲージSK(新潟精機)(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルハイトゲージSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄仕様スクライバ:先端超硬チップ付付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット電源酸化銀電池SR44最小読取値(mm)0.01表示形式デジタルスライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウダイヤルゲージ てこ式モノタロウ(48件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
トルクドライバー 空転式 モノタロウトルクドライバー 空転式モノタロウ(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35
デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
【校正】デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
19,900税込21,890
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など表示形式デジタル