カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(6)
- バイク部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「19310-ge2-000」の検索結果

Oリング K-PIT
KITACO(2件のレビュー)¥219税込¥2411個3日以内出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
Oリング K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥219税込¥2411個5日以内出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。