カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- バイク純正部品(3)
- マスク(3)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「19330-p36-003」の検索結果

スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ
三光化学工業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。 素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。 従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク本体質量(g)95ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN568二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1商品タイプ本体
防毒マスク スカイマスク Mono-GH716
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。 吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。 また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN625号二酸化炭素濃度上昇(%)0.5(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。