カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 家電(1)

「195G51」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
バッテリー 大型車用 モノタロウバッテリー 大型車用モノタロウ(21件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途大型トラック・建設機器用定格電圧(V)12タイプ6栓式(開放式)取扱説明書(2.6MB)化学物質安全性参考資料(0.5MB)
G&Yuバッテリー G&YuG&YuバッテリーG&Yu(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS古河電池(3件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー
付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3Nikon(ニコン)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
・ミラーレスカメラ用フルサイズフォーマット対応のズームレンズで薄型・軽量を実現した、気軽に持ち歩ける標準ズームレンズ Z マウントだからこそ両立できた高い光学性能と優れた携行性により、画質へのこだわりを満たしながら機材を持ち歩く負担を 大きく軽減。 軽やかに持ち歩いて、さまざまなシーンや被写体を高画質で撮影できます。 軸上色収差や色にじみを抑えるEDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用し、薄型約51mm、軽量約195gの小型軽量ボディーを実現。 さらに、ボディーの小型化に貢献するボタンレスの沈胴機構が、優れた操作性を発揮します。
付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1本体質量(g)約195倍率(倍)最大撮影:約0.17レンズ標準ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)Φ73.5(最大)×51(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.35(ズーム全域)絞り最小:F/22~F/36、羽根枚数:7マウントニコンZ標準アタッチメント(mm)52(フィルターサイズ)(P=0.75mm)
キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ)キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)INADA(イナダ)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
用途開放型補水タイプ
ATLASバッテリー 高容量タイプ 韓国電池株式会社ATLASバッテリー 高容量タイプ韓国電池株式会社
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
韓国一流メーカー製造のスタンダードバッテリーです。
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用BOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
低抵抗の不職布を採用によりペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 ポケット式グラスマットセパレーターがペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 突出型液栓により土や泥などの詰まりを抑制。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
用途国産商用車・トラック用
国産車用 大型車用バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 大型車用バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用(大型車用)「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
(61601)クォータパネル RH トヨタ(61601)クォータパネル RHトヨタ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
(58311)リヤフロア パン トヨタ(58311)リヤフロア パントヨタ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷