カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)

「196a-6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ワッシャー スラスト (1A) MAZDA(マツダ)ワッシャー スラスト (1A)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
シムアウトプットギヤー (FU) MAZDA(マツダ)シムアウトプットギヤー (FU)MAZDA(マツダ)
559税込615
1個
翌々日出荷
リング スナップ (FU9A) MAZDA(マツダ)リング スナップ (FU9A)MAZDA(マツダ)
559税込615
1個
翌々日出荷
MCXプラグ Telegartner Plug TelegartnerMCXプラグ Telegartner PlugTelegartner
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス AMPHENOLAmphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オスAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応