「197-678」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ用レンチ 三菱マテリアルチップ用レンチ三菱マテリアル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番678-4674
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ウィングタイプ六角キーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプ六角キーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角形状T型
超硬菱形チップ交換用TROXレンチ ミスターマイスター超硬菱形チップ交換用TROXレンチミスターマイスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超硬スロアウェイバイトシリーズの菱形チップ交換用工具です。
アズワン品番64-5179-21RoHS指令(10物質対応)対応
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
フラッグ型 TXレンチ エイトフラッグ型 TXレンチエイト(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用先端形状ヘックスローブ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
チップクランプレンチ(MDPE用) 日研工作所チップクランプレンチ(MDPE用)日研工作所
669税込736
1個
5日以内出荷
TAC工具用スパナ タンガロイTAC工具用スパナタンガロイ
859税込945
1個
当日出荷
トルクスT形レンチ 三菱マテリアルトルクスT形レンチ三菱マテリアル
649税込714
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
フラッグ・ハンドルセット BONDHUSフラッグ・ハンドルセットBONDHUS
5,998税込6,598
1セット(7本)
4日以内出荷
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ付属品スタンドセット内容7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)材質プロテニアム合金鋼質量(g)113表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応