カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)

「198646-5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーセット品 マキタダストカバーセット品マキタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン
ホースコンプリート マキタホースコンプリートマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)28
ダストボックスセット品 マキタダストボックスセット品マキタ
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
適合品番CS001G、KS001G、KS002G
ダストバック マキタダストバックマキタ(6件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷
ホースコンプリート28-1.0 マキタホースコンプリート28-1.0マキタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
集塵カバー ミヤナガ集塵カバーミヤナガ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
集塵カバーで天井の穴あけも苦になりません。
125mm充電式防じんマルノコ マキタ125mm充電式防じんマルノコマキタ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)293仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん切断用三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
ダストボックス マキタダストボックスマキタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
適合機種KS5000FX、KS5100F刃径125mm用
大容量ダストボックスセット品 マキタ大容量ダストボックスセット品マキタ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)商品タイプ本体のみ
集じん機用ホース マキタ集じん機用ホースマキタ(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5内径(Φmm)38適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)品名集じん機用ホース
部品 集じん丸のこ C4YA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん丸のこ C4YA2HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用ナカトミ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)